コンクリート養生マットのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
81件の「コンクリート養生マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保温養生マット」、「コンクリート 養生シート」、「養生シート コンクリート土間」などの商品も取り扱っております。
コンクリート養生マット モノタロウランキング1位
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)ライトイエロー材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン厚さ(mm)約10寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,398税込9,238
当日出荷

コンマット2号 AOIランキング2位
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。長さ(m)30幅(mm)1000トラスコ品番483-5531材質ウレタンフォーム、合成繊維質量(kg)5NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
15,980税込17,578
当日出荷

オールシーズンコンクリート養生マット 昭和商会ランキング3位
保水・保湿効果の高いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造です。 コンクリートの温度の極端な温度変化を防ぎ、表面を乾燥や凍結から守ります。
用途コンクリート打設時の保湿、養生にトラスコ品番244-9844材質ポリプロピレン(PP)、ウレタン幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)4.8長さ(m)30
1巻
14,980税込16,478
当日出荷

コンクリート養成マット(1m ×30m) ケィ・ユーシステムランキング4位
強くて軽いPE原反、スポンジ、不織布の三層構造一般の作業に充分な保温性と保水性を発揮します。夏、冬を問わず、コンクリートの養生には最適です。
用途コンクリートの養生に。ベージュ材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)100×30000
1本
15,980税込17,578
5日以内出荷

コンクリート保水養生テープ 2227HP 3M(スリーエム)ランキング5位
型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。 貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上主な用途養生用接着力(N/cm)(モルタル)0.8引張強度(N/cm)36再剥離可能
1巻
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。厚さ(mm)3材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
1本
159税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。 土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など)引張強度(N)縦約1200、横約971伸び(%)縦約19.6、横約17.5引裂強度(N)縦約329、横約284透水係数(cm/s)約9.79×10-3黄土色幅(m)2厚さ(mm)0.3材質PP
1巻
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長時間の湿潤、太陽熱、紫外線に耐え、防水防食に優れた合成繊維の中で保水性の高い繊維を不織布として縫製しています。 望ましい強度を引き出すためにセメントの水和に必要な水分を長時間にわたって保持します。 コンクリート内部の温度を適温に維持できます。 耐薬品性であり、特にセメントのアルカリ性に対し抵抗力があります。 コンクリート面を汚染したり、損傷したりしません。 施工が簡単で資材が経済的です。 反復使用に耐えます。 直射日光に対し耐久性があります。 輸送又は保管に便利です。
用途飛行場滑走路、空港エプロンのコンクリート養生 コンクリート舗装道路、高速道路等のコンクリート養生 水養生・保温養生用仕様単位質量:250g/m2以上寸法(幅W×長さL)(m)1.2×50熱伝導率(W/mk)0.052保水率(%)10℃×1hr:90以上、30℃×1hr:75以上吸水量1.5kg/m2以上質量(kg/巻)16温度差(℃)【外気温とマット底部】+11.9(外気温+10℃/経過時間8h)、+1.2(外気温+0℃/経過時間8h)、-2.6(外気温-5℃/経過時間8h)、-5.9(外気温-8℃/経過時間8h)
1本(50m)
26,980税込29,678
6日以内出荷

エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000シート長さ(m)50材質PE両面コーティング紙シート厚さ(mm)約0.48
1巻
4,998税込5,498
当日出荷

コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、コンクリート打設表面が密封されます。 そのために太陽・風による水分の蒸発がおさえられ、収縮、クラック及び表面の粉化の発生を防ぎます。 曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。コンクリートの中性化を防ぎます。 コンクリートの乾燥収縮を遅らせスムースに硬化します。 エム・キュアリングを使用した後は、養生マット・散水養生等は不用です。 作業性に優れ非常に経済的です。
用途コンクリート道路・駐車場・空港・橋梁危険物の類別非危険物散布量100~150g/m2
1缶(17kg)
18,980税込20,878
当日出荷

発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。 発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。 裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。 ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。ブルー種別発泡PE+PEフィルム材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)1.75シート幅(mm)1000寸法(幅W×長さL)(m)1×30シート長さ(m)30
1本ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000長さ(m)30厚さ(mm)2材質ポリエチレン(PE)種別発泡PE+PEフィルム質量(kg)1.95シート幅(mm)1000寸法(幅W×長さL)(m)1×30シート長さ(m)30
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。
用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。長さ(m)10材質リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15%幅(m)1
1本
1,898税込2,088
当日出荷

クッション性のある養生マット。 幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。 ※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生厚さ(mm)約5材質ポリエステル(表)ネイビー、(裏)ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小泉製麻キュアライト
コンクリート養生シートです。 水分の蒸発を抑制し、亀裂、欠け、へこみ、剥がれを予防します。 滑らかな表面に仕上がり、十分な保水力により耐久性・強度がアップします。 CURE-RIGHTで養生したコンクリートの圧縮強度は、散水養生と比較して約30%アップします。 耐凍害性や促進中性化試験も実施済みです。 NETIS(国交省新技術)登録商品 KK-190046-VE
用途橋梁、橋脚、犬走、フーチング等様々なコンクリート養生に長さ(m)18幅(cm)96関連資料(1.8MB)
1本
22,980税込25,278
3日以内出荷

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐油性、防水性に優れ床などを傷つけにくくします。
用途内装業の床養生に。 脚立、踏台などの床傷つき防止に。長さ(mm)1000グレー材質ナイロン、ポリエステル厚さ(mm)1.6
1枚
3,398税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。一般ゴミとして処理できます。
用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。幅(mm)1000長さ(m)30厚さ(mm)約2ブルー材質発泡ポリエチレンシート幅(mm)1000シート長さ(m)30
1本ほか
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など長さ(m)30材質ポリプロピレン+PET
1本
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適長さ(m)30材質塩化ビニール(再生)幅(mm)1000
1巻
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)