- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- コンテナカートのおすすめ人気ランキング
コンテナカートのおすすめ人気ランキング
2026/04/14更新127件の「コンテナカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボックスキャリーカート」、「ハウスカー」、「カゴ付きカート」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬材質樹脂材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール。車輪:ナイロン。コーナー:ポリプロピレン(PP)。連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。仕様組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック)トラスコ品番465-5168種別ノーパンクタイヤ材質荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプ、ストッパー付(S字フック)キャスター固定キャスター4個ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)214組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)アルミ
1台
¥39,980税込¥43,978
翌々日出荷
軽量で、使わない時に折り畳めるコンテナタイプの折りたたみカートです。
仕様組み立て出荷材質本体:樹脂、取手:アルミ質量(kg)約3.2色ブラック材質(本体)樹脂容量(L)約56耐荷重(kg)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約432×394×1000有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】約340×275×490梱包数1保証期間ご購入日より6ヶ月生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包サイズ:約W460×D680×H160mm折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約432×150×635材質(ハンドル)アルミ梱包質量(g)約4200製品サイズ(mm)組立時/約W432×D394×H1000、折りたたみ時/約W432×D150×H635収納容量(L)約56取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
¥4,998税込¥5,498
4日以内出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)キューブボックスキャリー(ボックスLA,カート)
ボックスを連結して、転がして運べるツールボックス
カートと一体のコンテナ。一方の仕切板は、ツールホルダー付。ハンドルは、伸縮可能。大型タイヤで、移動もスムーズ。仕切り板:2枚付(取りはずし可能)。ボックスSSA:DCB-SSA(別売)、ボックスMA:DCB-MA(別売)と連結可能
材質アルミ(伸縮ハンドル)質量(kg)5.9材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)(最小)690外寸法・奥行(mm)390
1個
¥19,980税込¥21,978
9日以内出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン色ネイビー車輪径(Φmm)75フレームアルミ耐荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロン床面高さ(mm)137特性スタッキング可材質(コーナー)PP樹脂
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様ダブルゲート
軽量で、使わない時に折り畳めるコンテナタイプの折りたたみカートです。
仕様組み立て出荷材質本体:樹脂、取手:アルミ質量(kg)約2.7色ブラック材質(本体)樹脂容量(L)約43耐荷重(kg)約35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約455×380×980有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】約390×315×310梱包数1保証期間ご購入日より6ヶ月生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包サイズ:約W510×D470×H90mm折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約455×80×465材質(ハンドル)アルミ梱包質量(g)約3500製品サイズ(mm)組立時/約W455×D380×H980、折りたたみ時/約W455×D80×H465収納容量(L)約43取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
¥3,598税込¥3,958
4日以内出荷
携行性に優れた折りたたみ式のコンテナカートです。
自在キャスターを4輪採用でスムーズな運搬を実現。4輪中2輪はブレーキ付。
耐荷重35kgでたっぷり収納。
ハンドルは3段階調整が可能です。
便利なスライド式のフタを装備。フタが不要の際は本体に収納が可能です。
用途荷物の運搬質量(kg)3色レッド/ブラック高さ(mm)1030(ハンドル使用時)材質(本体)(本体)PP、(ハンドル)スチール+ABS、(バックル)POM容量(L)48耐荷重(kg)35材質(キャスター)PA+PU車輪4輪(内2輪ストッパー付き)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×350収納量2Lペットボトル12本可能収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×95×490取扱説明書(0.7MB)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×380×490
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
折りたためるので場所を取らない!
使わない時はコンパクトに収納可能
荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます!
レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身
しっかり収納!重い荷物もラクラク移動!
取っ手は3段階調節可能!
仕様フタ付き質量(kg)3.8容量(L)38耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×380×470車輪4輪、ストッパー付きハンドル長さ(mm)最大約540ストッパーありフタフタ付き収納本数(本)2Lペットボトル:12折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×110×470寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:37.5×39×34、開口部:31×39×33
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。
コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。
プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質樹脂積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
PROSTYLE折りたたみコンテナキャリー
丈夫なつくりでたっぷり入る。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用材質本体・上蓋・ホイール:PP(ポリプロピレン)、ハンドル:アルミ合金、グリップ:ABS樹脂、タイヤ:PVC
軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品材質PP色グリーン質量(g)2500タイプ折コン台車積載荷重(kg)120キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)有効寸法(幅)(mm)335有効寸法(奥行)(mm)493
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
CAPTAIN STAGボックス型コンテナキャリー
物が落ちないボックス型。折りたたみが出来るのでコンパクトに収納。重たい荷物も楽々移動。
材質本体・ハンドル:ポリプロピレン、バー:アルミニウム合金(表面アルマイト加工)、車輪:ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂質量(kg)(約)2.18車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン質量(g)2180奥行(mm)410耐荷重(kg)20収納量2Lペットボトル7本生産国中国材質(ハンドル)アルミニウム合金ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×360収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×90折りたたみ時高さ(mm)90製品サイズ(mm)(約)幅410×奥行345×高さ870本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×345×870折りたたみ時幅(mm)410
1台
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ201のストッパーの位置を変えた省スペースタイプ。キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用材質(本体)PP(ポリプロピレン)奥行(mm)85材質(キャスター)ゴム生産国中国収納厚(mm)85材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PP(ポリプロピレン)
持ち運びに便利な折り畳みキャリーカート。
組立簡単。
長さ(mm)370幅(mm)420サイズ手持ち幅160mm、長さ580mm(伸ばした時)、BOX含めた高さ980mm高さ(mm)400奥行(mm)370全高(mm)約980耐荷重(kg)35ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×350×340
モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。
用途収納コンテナとして材質PP質量(kg)1.85有効内寸(mm)529×365×250耐荷重(kg)10外寸(mm)570×410×265フタなし折りたたみ時高さ(mm)75関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)