コンテナバックのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
450件の「コンテナバック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレコンバック 小」、「トンパック サイズ」、「フレコン パック」などの商品も取り扱っております。
コンテナバッグ コンドーテックランキング1位
●底ベルトが十文字縫製なので強力。 ●反転ベルト付きなので反転排出が楽。 ●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。縦(mm)860横(mm)860RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
17,980税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンテナバッグ角型 吉野ランキング2位
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
1枚
1,998税込2,198
当日出荷

フレコンバック 大洋製器工業ランキング3位
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。ベージュ
1パック(10枚)
16,980税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンテナバッグ角型 吉野ランキング4位
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1.5ton 角型フレコンバッグ エスコランキング5位
1個
7,350税込8,085
当日出荷

ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。仕様角型・自立式質量(kg)1.4タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200最大充填質量(kg)500
1枚ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
1枚
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)コンテナバック カバー付 角型
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
寸法(mm)850角ベージュ容量(m3)0.86
1箱(10枚)
12,980税込14,278
当日出荷

ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型寸法(mm)860×860×1200+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,620税込2,882
当日出荷

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 角型の為、トラックでの運搬やパレット上での管理に適しております。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。寸法(mm)860角×H1200+投入口H750本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ角型/排出口なし/1000kgタイプ/反転ベルト付/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.9
1パック(10枚)
19,980税込21,978
当日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
1枚
2,898税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,430税込3,773
当日出荷

産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1
1束(10枚)
14,980税込16,478
当日出荷

作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
幅(mm)400高さ(mm)450奥行(mm)400容量(L)72材質ポリエチレンベージュ商品タイプ本体
1袋
1,398税込1,538
当日出荷

自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。 分別回収袋及び資源再利用袋。容量(L)450仕様投入口:750口材質/仕上ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ)本体寸法(mm)750×750×800(H)最大充填質量(kg)500商品タイプ本体
1枚
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,070税込4,477
翌日出荷

アイネット土のう角型
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。
用途運送時や荷役に。土木建築に。質量(kg)2(1枚)タイプ1トン・ワンウェイ・角型・排出口無縦(mm)860横(mm)860最大吊り下げ能力(t)1容量(m3)0.88
1枚
1,898税込2,088
5日以内出荷