コンテナ蓋のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
385件の「コンテナ蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ」、「コンテナボックス 蓋付き」、「IBCコンテナカバー」などの商品も取り扱っております。
折りたたみコンテナ専用 フタ モノタロウランキング1位
モノタロウ折りたたみコンテナに使用する専用蓋です。
用途モノタロウ折り畳みコンテナに使用する専用蓋材質ポリプロピレン
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


SNコンテナー 蓋 サンコー(三甲)ランキング3位
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PZ型コンテナフタ セキスイランキング4位
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


Fシリーズすべてのコンテナに使用可能です。 フタはロック付ですのでしっかりと固定が可能です。 フタをしたままでも積み重ねが可能です。
材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)0.4外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)288
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モノタロウ 折りたたみコンテナ(扉付きタイプ)と折りたたみコンテナ 軽量タイプ専用のフタです。
材質PP外寸法・高さ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PZ-0001、0002、0003は1100×1100のパレットにきっちり積載できます。PZ-0004、0005、0006、0008は、PA‐0001、0002、0003の中に収納できます。
トラスコ品番423-9881材質ポリプロピレン(PP)質量(g)220アズワン品番5-212-05外寸法・幅(mm)357外寸法・高さ(mm)24外寸法・奥行(mm)262
1枚
779税込857
当日出荷

NVボックス専用蓋です。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)有効内寸法・高さ(mm)305
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)