- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- フレコンバック、モッコ
- コンバックのおすすめ人気ランキング
コンバックのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新795件の「コンバック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自立式フレコンバッグ」、「フレコンバック」、「コンベック」などの商品も取り扱っております。
自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
タイプ
PP
色
ベージュ
仕様
投入口:全開
材質
ポリプロピレン
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
角型
寸法(mm)
860×860×1200+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
仕様
投入口:全開
材質
塩ビ
寸法(mm)
940×940×H800960×960×H1200、排出口:Φ450×H600
色
緑
タイプ
ターポリンメッシュ
容量(L)
1300
容量(kg)
籾:750
1枚
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
トラスコ品番
412-7625
幅(mm)
870
質量(kg)
1.4
奥行(mm)
870
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□870×800
外径(mm)
□870
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質
ポリプロピレン
色
本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)
50
芯材
FRP
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。
仕様
角型・自立式
質量(kg)
1.4
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
870×870×1200
最大充填質量(kg)
500
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
丸型
寸法(mm)
Φ1100×1100+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
排出作業は、本体の横で操作するのでとても安全安心。
新JIS対応適合品ですので、安全性が今までよりさらに向上。
自立式のためホルダー不要。
投入口がファスナー式で全開の為、投入作業が楽。
本体重量が軽く、女性の方でもらくらく持ち運び。
コンパクトにたためる為、収納場所に困らない。
材質
ポリプロピレン
排出口寸法(直径×長さ)(mm)
450×950(600)
グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。
組み立てが簡単。
グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。
2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。
食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。
投出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×700
最大充填質量(kg)
1000
従来に無い大きな目合い(約3ミリ)のメッシュ構造です。
内容物の水切り・乾燥行程に効果絶大です。
用途水分を含んだ内容物の乾燥などに
根菜類、木材の乾燥に
固形物の乾燥などに
仕様
排出口なし、内袋なし
トラスコ品番
195-1439
幅(mm)
940
質量(kg)
2
タイプ
ワンウエイ
奥行(mm)
940
ベルト色
ブラック
縦(mm)
1000
横(mm)
940
外径(mm)
940
アズワン品番
64-8408-98
最大充填質量(kg)
1000
ラミネート
なし
1袋
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。
分別回収袋及び資源再利用袋。
容量(L)
450
仕様
投入口:750口
材質/仕上
ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ)
本体寸法(mm)
750×750×800(H)
最大充填質量(kg)
500
商品タイプ
本体
排出作業は本体の横で操作するので、とても安全・安心。
新JIS対応ですので、さらに安全性が向上。
ホルダー不要のため手間がかからず、簡単に作業できる。
グラスファイバー棒をさしこむだけ、組み立て簡単。
丈夫で経済的。
投入口も径1200~1300mmと大きく、メッシュ状のため、投入状態が外からわかるので、一人作業もできます。
通気性が良くムレにくい。
底部には排出口があります。排出口もメッシュです。
排出量はハイランドロックで調整できます。
排出口寸法(直径×長さ)(mm)
300×910(600)
材質
ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質
(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン
色
モスグリーン
厚さ(cm)
(収納時)80
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×700
外径(mm)
Φ1100
最大充填質量(kg)
1000
工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。
ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に
材質
スチール メラミン焼付塗装
寸法(mm)
933×933×1050
質量(kg)
13.5
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
材質
ポリプロピレン、FRP
商品タイプ
本体
エスコ品番
EA981WM-31A
質量(kg)
2
タイプ
注入口全開
容量(L)
1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1000×1100
1個
¥6,250
税込¥6,875
当日出荷
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。
商品タイプ
本体