コーナー灯のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
157件の「コーナー灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーライト」、「コンクリートコーナーガード」、「洗面台蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室 長さ(mm) 620 質量(kg) 1.4 取付 壁面(横向き)取付専用 タイプ 標準タイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 11.7 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(高速維持率70%) 色(カバー) プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し 明るさ FL20形器具相当 演色指数(Ra) 93 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 電源ユニット内蔵 長さ(mm) 1275 質量(kg) 3.2 材質(本体) 亜鉛鉄板(クロムフリー) タイプ 壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用 定格電圧(V) 100~242 起動形式 LE9 材質(カバー) アクリル 演色指数(Ra) 84
1セット
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途コーナー用 電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 光源色 昼白色 色温度(K) 5000 演色指数(Ra) 94 取付 直付型/逆富士型1灯用/コーナー用 本体 質量(kg) 4.4 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 可(100-1%) 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1260×450 再生紙使用マーク 適合
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
92日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付20形W120非調光
仕様 始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm) 器具:120 質量(kg) 1.1 区分 直付 定格電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 保護等級 IP20 付加機能 SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

仕様 電源ユニット内蔵 長さ(mm) 1270 質量(kg) 2.3 材質(本体) 亜鉛鉄板(クロムフリー) タイプ 壁面(横向き)取付専用 定格電圧(V) 100~242 起動形式 LE9 材質(カバー) アクリル 演色指数(Ra) 84
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命 40000時間
1セット
16,880 税込18,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光
仕様 始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm) 70 質量(kg) 0.9 区分 直付 定格電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 保護等級 IP20 付加機能 SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1245 幅(mm) 120 取付 天井直付型 高さ(mm) 120 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 亜鉛鋼板 平均演色評価数 Ra83 対応 調光機能:調光対応なし トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合 反射板 鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光の可否 × 電源ユニット 内蔵
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別 器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質 グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm) 142 寸法(mm) 出:141 質量(kg) 0.5 取付 化粧ネジ式 高さ(mm) 117 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 ランプ 高演色LED 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)9 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。 耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。 人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に 材質 本体:PVC、当て板:スチール 長さ(mm) 1000 タイプ 直角コーナー
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光で畜光し暗闇で発光する、建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付の蓄光ライン入りコーナーガード。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも蓄光・発光を繰り返す。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化した安心構造で、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
用途駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! 黄(蓄光ライン入) タイプ 直角コーナー用 厚さT(mm) 16 幅W(mm) 65 主材質 軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 取付穴寸法(mm) 7×14 長穴 材質(当板) スチール
1セット(5本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。 本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。 ミラーまわりをしっかり明るく照らします。
用途洗面 幅(mm) 540 質量(kg) 0.6 取付 ツマミネジ方式 高さ(mm) 38 タイプ 両面化粧タイプ 消費電力(W) 11.2 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.19 色(カバー) プラスチック:乳白 明るさ 20形直管蛍光灯1灯器具相当 出しろ(mm) 76 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 高演色93 取付面位置 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 天井直付型 高さ(mm) 50 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

肌の色を正しく、美しく表現する高演色LED「R15」を搭載したミラーライト。毎日のスキンケアやメイク時を最適なあかりでサポートします
種別 器具:LED一体型 寸法(mm) 出:50 高さ(mm) 45 材質(本体) 電圧(V) 100 ランプ 高演色LED 材質(カバー) アクリル(乳白) 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁・天井・傾斜面 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)