ゴムスポンジ紐のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
117件の「ゴムスポンジ紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポンジゴム 紐」、「スポンジ 紐」、「ゴム板」などの商品も取り扱っております。

CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランドランキング2位
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐
1本
349税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械)ランキング3位
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
1本(1m)
219税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

シリコンスポンジひも カマボコ型 TGK(東京硝子器械)ランキング4位
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20仕様見掛比重/AGS:0.35。引張強度/8kg/cm2。圧縮応力(g/cm2)25%def:500。加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10伸び(%)250
1本(1m)
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)



止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1本(1m)ほか
209税込230
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
1本
6,498税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

1個
1,730税込1,903
10日以内出荷


隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
1本
379税込417
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
1巻ほか
2,698税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)


クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
1本(1m)ほか
179税込197
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1本
208税込229
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1本
949税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)