- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- マリン/ボート用品
- ゴムボートのおすすめ人気ランキング
ゴムボートのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新141件の「ゴムボート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーボート」、「ミニボート」、「2馬力 船外機」などの商品も取り扱っております。
安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
用途水辺の清掃作業に
人数
2
材質
塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)
約1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1850×940×410
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
適合機種
LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB
材質
ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。
用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。
材質
エコストロン(EPDM)
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品
フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)
295
全幅(cm)
148
総質量(kg)
36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
4人乗りゴムボート
高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。
人数
4
仕様
竿掛けモールド
質量(kg)
船体:22.5
色
レッド
全長(cm)
265
チューブ径(Φmm)
350
全幅(cm)
132
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
竿掛けモールド
質量(kg)
船体:15.5
色
レッド
全長(cm)
258
チューブ径(Φmm)
330
全幅(cm)
123
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
空洞効果と空気揚力を発生させるオリジナルのトリマラン構造は、100キロパスカルの超高圧フロア(JES-383、404のエアフロアは100ミリ厚)と相まって、ショックレス&高速走航を実現します。さらに2020年からボート布にドイツ製新素材を採用し、さらなる進化をとげております。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色
ライトグレー
種別
予備検査 有
関連資料
(30.78MB)
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
材質
ビニロン帆布製
材質
アルミナ純度>97%
スペース
ACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品
フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)
295
全幅(cm)
148
総質量(kg)
37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデル。
入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。
手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
仕様
【最大搭載人数】2人
付属品
フットポンプ・リペアキットセット・他
全長(mm)
2130
全幅(mm)
1220
保証期間
1年(本体)
総質量(kg)
15.5(本体:6.5/底板:4/付属品:5)
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。
クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。
エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。
クラストップレベルの軽量・コンパクト。
クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。
クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。
余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm)
36
全長(mm)
412
高さ(mm)
【トランサム】418
タイプ
SCHJ
全幅(mm)
285
全高(mm)
956
方式
【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル
乾燥質量(kg)
13.6(プロペラ含む)
ボア径(Φmm)
45
エンジンタイプ
空冷4ストロークOHV単気筒
始動方式
手動式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
1.47(2)/6000
エンジン総排気量(cm3)
57
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ボートクロスはプレミアムクラスと同等。チャームポイントは浮力が大きいビッグスターン。 そして船内幅は広々使えるよう76cmも確保しました。 広い船内スペースが確保されたオレンジペコでゆったりと釣りをお楽しみいただけます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
人数
5
全幅(mm)
1560
距離
【航行区域】3海里(5.5km)
種別
予備検査 無
関連資料
(30.78MB)
チューブ本体と底布に強靭な1,100デシテックス素材を使用。チューブのボトムは2重貼りとなり鉄壁の強度を誇ります。ボートカバーに比べ、圧倒的にスマートで水の抵抗もありません。岩場や浮遊物に強く、災害時にも頼りになるモデルです。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色
オレンジ
距離
【航行区域】安全に帰着できる範囲
関連資料
(30.78MB)
チューブのサイド部分まで1,100デシテックスの強靱なクロスを2重貼りしました。岩場や磯、浮遊物の多い災害時などでもダメージを気にせず使えるタフ仕様です。抵抗の大きなボートカバーに比べ、スマートかつ軽量で高速走航も魅力です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色
ライトグレー
種別
予備検査 無
関連資料
(30.78MB)
軽くて強度の高いボートクロス(550デシテックス&40×40本の高密度織)、大きなチューブ径による小さなトランサム、V型エアフロアによって、驚きの軽量化を実現! ポシェットのようにどこにでも持ち運んでいただけます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色
アイボリー
全幅(mm)
1410
距離
【航行区域】安全に帰着できる範囲
種別
ラ ポッシュ
関連資料
(30.78MB)
ミニマムサイズながら1インチ当たり26×28本、1,100デシテックスの基布を使用。軽量なエアフロア仕様で置き場も選ばず、置きっ放しにも耐える、タフで使い勝手抜群のテンダーです。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色
ライトグレー
種別
予備検査 無
関連資料
(30.78MB)
細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。カヤック325は、幅を340より5cm広げ、より安定感がアップし、安全です。エンジン、パドルどちらでも楽しめ、流行りのサップとしても使用できます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
人数
2
距離
【航行区域】安全に帰着できる範囲
種別
カヤックボート
関連資料
(30.78MB)
高密度織りのボート布で剛性に優れ、水の抵抗を受けにくく、操作性の高い設計が速さの秘密。老若男女を選ばず圧倒的なパフォーマンスを楽しめます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
人数
2
色
グレー
最大積載量(kg)
270
距離
【航行区域】安全に帰着できる範囲
関連資料
(30.78MB)
ボートクロスはプレミアムクラスと同等。チャームポイントは浮力が大きいビッグスターン。 そして船内幅は広々使えるよう76cmも確保しました。 広い船内スペースが確保されたオレンジペコでゆったりと釣りをお楽しみいただけます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
人数
5
全幅(mm)
1560
距離
【航行区域】3海里(5.5km)
種別
予備検査 有
関連資料
(30.78MB)