ゴム付きプライヤーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
103件の「ゴム付きプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーターポンププライヤー 傷防止」、「ゴム付きペンチ」、「ラバーペンチ」などの商品も取り扱っております。
ソフトタッチウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ランキング1位
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250寸法B(mm)12
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ソフトタッチワイド IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ランキング2位
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270最大口開き(mm)70寸法B(mm)15付属品取替え用角型タイプ口開調節8段階全長A(mm)275質量(g)430
1個
4,498税込4,948
当日出荷

ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ランキング3位
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)ランキング4位
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソフトタッチスリム IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ランキング5位
開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)20全長A(mm)165切断能力(Φmm) 軟線1.7先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)165口開調節2段階質量(g)165先端厚さ(mm)4付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
2,998税込3,298
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
1個
4,498税込4,948
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)カバーグリップ(8601/8602-250用)
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。 プライヤーレンチのアゴが不適切な使用または乱暴な使用により損傷した場合でも、クロムに対して使用できます。 長さ250 mmのプライヤーレンチ(2018年以降のモデル)用で、損傷に至らない掴み、保持、圧縮に最適です。 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
用途8601/8602-250用。材質プラスチック製質量(g)40アズワン品番64-8391-31
1組
1,998税込2,198
当日出荷

キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!バネあり
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全長(mm)140トラスコ品番115-7036セット内容先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂材質本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂厚さ(mm)2.5質量(g)85
1丁
2,898税込3,188
当日出荷

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(2組)ほか
438税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。 柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。
材質/仕上プラスチックセット内容3セット入り
1組(3個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに全長(mm)233呼び寸法230最大口開き(mm)76材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理質量(g)300表面処理ニッケルクロームメッキ先端厚さ(mm)9.5口開調節5
1個
3,500税込3,850
当日出荷

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番493-6515材質ステンレスSUS410サイズ標準タイプ 120mm質量(g)70
1本
2,298税込2,528
当日出荷


プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。種類ウォーターポンププライヤ最大口開き(mm)50全長(mm)250質量(g)385調整機能24段階材質クロムバナジウム
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
1丁
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
1丁
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。トラスコ品番146-1790
1丁
1,398税込1,538
当日出荷