- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- サイネージのおすすめ人気ランキング
サイネージのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新503件の「サイネージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カンタンサイネージ」、「サイネージ ディスプレイ」、「デジタルサイネージ」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
65
横幅(mm)
スタンド:450、ディスプレイ:547
解像度
1920×1080
輝度(cd/m2)
500
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。
仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品
TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具
材質
スチール
質量(kg)
85
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)
30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×1940×550
キャスター径(Φmm)
32(低床タイプストッパー無し)
ディスプレイ
縦設置専用
中心高さ(mm)
1250
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
出力
スピーカー(モノラル)
接続
【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力
ミニHDMI
入力電源
DC12V/1A
受付やタッチパネルに最適なサイネージスタンド!
傾斜角度・高さフリー調整可能。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ
~32インチ
積載荷重(kg)
~10
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
12.5
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
75×75、100×100、200×100、200×200
傾斜角度(°)
-10~45
関連資料
寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/SDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約315×210×25
質量(g)
約720
出力
スピーカー(モノラル)
接続
【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力
ミニHDMI
表示部
13.3インチ TFT LCD
解像度
1280×800ピクセル
入力電源
DC12V/1A
関連資料
(0.37MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
4K/ファンレス/VESA400×400
M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など
付属品
電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2
規格
4K/UHD
消費電力(W)
通常:155.0/スタンバイ:0.5
電源
AC100~240V 50/60Hz
適合規格
VCCI、J-Moss、PSE
表面処理
アンチグレア、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
34.4
連続使用時間(時間)
24
機能
CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェース
DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロール
IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比
1200:1、SmartContrast:500000:1
相対湿度
20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)
0.372×0.372
解像度
3840×2160
表示可能色数
約10億7000万色
保証期間
3年
対応メディア
microSD、USB2.0 Type-A
走査周波数(水平)
31.5~135 kHz
走査周波数(垂直)
30~75 Hz
内部メモリー
無し
応答速度
8ms
設置方法
縦置き可能(正面から見て反時計回り)
入力端子
DVI、HDMI、DisplayPport
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
400×400(M8)
スピーカー
10W×2
設置姿勢
-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)
ブラック
言語表示
18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用高度
0~3000m
USBポート
USB2.0×1
バックライト
D-LED
音声入力
3.5mmミニジャック×1
音声出力
3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
映像出力
HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1462×837×69(本体のみ)、1462×837×90.0(ハンドル込)
映像入力
DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
64.5インチ
パネル駆動方式
ADS
輝度(cd/m2)
700
グリーンマーク
認定
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う
スピーカー
2W×2 リアスピーカー
アスペクト比
16 : 9
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)
約28.3
耐荷重(kg)
スタンド:40
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:200W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン11.0。
付属品
電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2
規格
4K/UHD
消費電力(W)
通常:130.0/スタンバイ:0.5
電源
AC100~240V 50/60Hz
適合規格
VCCI、J-Moss、PSE
表面処理
アンチグレア、ヘイズ 1%
本体質量(kg)
17.2
連続使用時間(時間)
18
機能
Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェース
DVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロール
IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比
1300:1、SmartContrast:500000:1
相対湿度
20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)
0.315×0.315
解像度
3840×2160
表示可能色数
約10億7000万色
保証期間
3年
対応メディア
microSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A
走査周波数(水平)
15.7~135 kHz
走査周波数(垂直)
30~75 Hz
内部メモリー
16GB(内10GB使用可能)
応答速度
9ms
設置方法
縦置き可能
入力端子
DVI、HDMI
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
400×400(M6)
スピーカー
10W×2
設置姿勢
-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)
ブラック
言語表示
12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用高度
0~3000m
USBポート
USB2.0×2、USB3.0×2
バックライト
D-LED
音声入力
3.5mmミニジャック×1
音声出力
3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1241×713×64
映像入力
DVI-I×1、HDMI2.0×2
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
54.6インチ
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
400
グリーンマーク
認定
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
「キャスターはベースに装着済み」出荷の簡単組み立て構造と、イーゼルスタンドのコンパクトさを併せ持つ良いとこ取りのデジタルサイネージ用スタンドです。画面中心位置を900/1000/1100mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様
チルト調整不可
付属品
TV取付ネジ
材質
スチール
質量(kg)
15
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)
20
キャスター
Φ50mm 後輪ストッパー付き
収納サイズ
(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×1119×500
ディスプレイ
(取付)縦横設置可能
中心高さ(mm)
(画面)900~1100
高さ調節
100mmピッチ 3段階調整
RoHS指令(10物質対応)
対応
ディスプレイサイズ(目安)
43~50インチ
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ
仕様
●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応
付属品
リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
チャンネル数
【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。
保証期間
お買い上げ日より1年間
視野角
178°
スピーカー
5W×2
LED
前面直下型LEDバックライト
パネル
ハイビジョン
最大輝度(cd/m2)
200
入出力端子
HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
チューナー数
地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
4K/ファンレス/VESA400×400
M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など
付属品
電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2
規格
4K/UHD
消費電力(W)
通常:150.0/スタンバイ:0.5
電源
AC100~240V 50/60Hz
適合規格
VCCI、J-Moss、PSE
表面処理
アンチグレア、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
20.7
連続使用時間(時間)
24
機能
CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェース
DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロール
IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比
5000:1、SmartContrast:500000:1
相対湿度
20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)
0.315×0.315
解像度
3840×2160
表示可能色数
約10億7000万色
保証期間
3年
対応メディア
microSD、USB2.0 Type-A
走査周波数(水平)
31.5~135 kHz
走査周波数(垂直)
30~75 Hz
内部メモリー
無し
応答速度
8ms
設置方法
縦置き可能(正面から見て反時計回り)
入力端子
DVI、HDMI、DisplayPport
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
400×400(M6)
スピーカー
10W×2
設置姿勢
-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)
ブラック
言語表示
18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用高度
0~3000m
USBポート
USB2.0×1
バックライト
D-LED
音声入力
3.5mmミニジャック×1
音声出力
3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
映像出力
HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1242×713×64(本体のみ)、1242×713×77(ハンドル込)
映像入力
DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
54.6インチ
パネル駆動方式
VA
輝度(cd/m2)
700
グリーンマーク
認定
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
43V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
表面処理
低反射
コントラスト比
1200:1(標準)
最大解像度
3840×2160ドット
色(本体)
黒
入出力端子
HDMI、USB Type-C、USB Type-A(USB 2.0)、RS-232C、10BASE-T/100BASE-TX、Φ3.5mmミニステレオジャック
モニターサイズ
43V型ワイド
パネル駆動方式
ADS
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
屋内用デジタルサイネージはディスプレイ一体型のデジタルサインスタンドです。すっきりした姿で情報発信が可能です。ディスプレイは0~45度の角度で調節可能です。電源ケーブル等のコードを本体内に収納できるので、スマートにご使用頂けます。安定感のあるフラットなベースを採用しています。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。
用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。
寸法(mm)
スタンド部:580×1247×380
電源(V)
入力:AC100 50/60Hz
消費電力(W)
50
画面表示寸法(mm)
699×394
解像度
1920×1080
対応メディア
SD/SDHCメモリーカード(4~32GB)、USBメモリ(2~32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
サイズ
47~65インチ(横設置は40~65)
耐荷重(kg)
35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料
(0.26MB)
店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品
ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書
出力(W)
スピーカー:2+2
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A
表面処理
ノングレア
対応フォーマット
FAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック
輝度(cd/m2)
250
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行う
コントラスト比
500:1
対応メディア
SDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)
再生可能ファイル形式
MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨。JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)
AC100~(50/60Hz)
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
待機電力(W)
0.5
音声出力
8W + 8W
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA