サニタリーパッキンのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
93件の「サニタリーパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンガスケット」、「l型パッキン」、「大阪サニタリー パッキン」などの商品も取り扱っております。
サニタリー ヘルールガスケット フジトクランキング1位
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)



フェルール継手用ガスケット TRUSCOランキング4位
フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質シリコン使用流体食品、化粧品、医薬品2018年トラスコ掲載ページ9 1263
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)





食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
材質【NOK】FP829/FL68幅(mm)5.5伸び(%)【FP829】250、【FL68】330引張強度(MPa)【FP829】17.9、【FL68】20.8硬さ(デュロメータA)【FP829】80、【FL68】78圧縮永久歪(%)【エア中/FP829(175℃×72h)】15、【エア中/FL68(175℃×72h)】23、【水蒸気中/FP829(150℃×72h)】22、【水蒸気中/FL68(150℃×72h)】32
1個
2,898税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
899税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)



ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途へルールガスケット1.5S用。材質シリコーンゴム仕様ハウジング1ZMSR用ガスケットシリコーンゴムトラスコ品番836-2936質量(g)4タイプカバーヘッド部用2018年トラスコ掲載ページ3 0389
1個
3,998税込4,398
当日出荷