サボテン芝生鋏のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
95件の「サボテン芝生鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り ハサミ」、「草刈機 手動」、「草切りはさみ」などの商品も取り扱っております。
回転式芝生鋏 ゴールデンスターランキング1位
用途に合わせて柄の角度を調節可能
用途芝生、雑草のキワ刈作業に全長(mm)340刃渡り(mm)135質量(g)450材質(柄部)スチールグリップ付使用目的キワ刈作業切断対象芝生、雑草材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,198税込3,518
当日出荷

レディース回転式芝生鋏 サボテンランキング2位
刃全体がギザ刃で芝生を逃がしません。約200gの軽量で使い易いです。サビに強い、ステンレス製です。刃が360度回転し色々な角度で隅々まで切れます。
用途芝生の刈込作業。全長(mm)300材質ステンレス鋼SUS420J2 ABS樹脂 エラストマ樹脂使用目的刈込作業切断対象芝生
1個
3,698税込4,068
当日出荷

アルミ柄片手芝生鋏 千吉ランキング3位
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ全長(mm)320刃長(mm)140材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ質量(g)240使用目的手入れ切断対象芝生
1丁
1,598税込1,758
当日出荷

楽刈片手芝生鋏 千吉ランキング4位
アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。全長(mm)330刃長(mm)165質量(g)250使用目的刈り作業機能刃先角度360度変更機能切断対象切刃(mm)120硬度HRC(刃部)52±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
1個
2,298税込2,528
当日出荷

回転式芝生ハサミ360 千吉ランキング5位
236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。全長(mm)330刃長(mm)135材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)質量(g)236切断対象芝生
1個
1,988税込2,187
当日出荷

重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160(グリップ)赤質量(g)1220材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
1本
2,998税込3,298
当日出荷

ブレードの角度を自由に変えることができます。片手で操作できます。滑り止めグリップ。錆びにくく、スムーズにカットできます
仕様●刃材質:カーボンスチール(フッ素コーティング)●全長(mm):350●刃長(mm):180●重量(g):370アズワン品番65-3887-47
1個
3,240税込3,564
翌日出荷

片手で楽々作業、超軽量の280g。サビにくく、ヤニがつきにくい、フッ素コート刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り全長(mm)370刃長(mm)160(切り刃140)材質刃部:SK5+フッ素コート、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR質量(g)280使用目的刈り切断対象芝生、雑草
1個
2,198税込2,418
翌々日出荷

【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。全長(mm)980刃長(mm)175セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本高さ(mm)780質量(g)約1200使用目的家庭菜園、雑草刈り切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
8,998税込9,898
当日出荷

片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り全長(mm)370刃長(mm)160(切り刃140)材質刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR質量(g)290使用目的刈り切断対象芝生、雑草
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷

新ギヤ機構の採用で軽い力で作業が出来ます。連続作業の疲れを軽減! 樹脂ハンドルで本体も軽量化を実現。 ハンドルを握るだけでストッパーを解除するので、直ぐに作業が開始できます。 刃が12段階360°回転するので、斜面の芝生刈りが楽に行えます。 フッ素コーティング加工を施してあるので、汚れも付きにくくお手入れが簡単。
用途芝生の刈り込みに質量(g)約225使用目的刈り込み切断対象芝生材質(刃)ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)材質(ハンドル)ハイカーボン鋼(クロムメッキ)、ABS
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷

手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ
用途狭い場所の芝刈りに全長(mm)365刃渡り(mm)130トラスコ品番868-2227材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR高さ(mm)40柄長さ(mm)330使用目的刈り切断対象
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。 柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。 バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。 収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。 刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)505切断能力(mm)10刃長(mm)145トラスコ品番868-2972質量(g)660材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,698税込4,068
当日出荷

芝刈り専用の刃付。柔らかい草をきれいに切り取ります。バネ付きのため、開く作業をラクにします
用途芝生のお手入れ全長(mm)540刃長(mm)165寸法(mm)550×155×60柄長330質量(g)653材質(柄部)本樫使用目的手入れ切断対象芝生硬度HRC(刃部)HRC56~58±1材質(刃)S65MO
1丁
2,498税込2,748
翌々日出荷

特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。
用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに全長(mm)520刃長(mm)150切断能力(mm)3仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9972材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄質量(g)510口金パイプ使用目的キワ刈り切断対象芝刈機の刈り残し天然木ビーチ(300mm)適合替刃0127S
1丁
4,598税込5,058
当日出荷

立ったまま芝刈り作業が可能です。作業状況に応じて刃部の角度が変えられます。タイヤ付きで作業が楽にできます。ヘッド角度を変えることで、刃刈り・整枝作業にも使用できます。
用途芝刈り、整枝作業用。全長(mm)約1290切断目安(Φmm)生木:5まで質量(g)約670使用目的刈り、整枝作業切断対象材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂材質(パイプ)アルミ
1個
4,598税込5,058
当日出荷

刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
1台
8,598税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。全長(mm)900質量(g)1540刃長(mm)320材質(柄部)アルミ材質(刃)刃物鋼
1個
8,998税込9,898
当日出荷

360度回転可能な刃:刃をすばやく簡単に360度回転、右利きでも左利きの両用で快適に草刈り作業ができる。快適な操作性:人間工学に基づき設計された柄の形状は手に馴染みやすく、摩擦を軽減する付着防止コーティングにより正確かつ簡単に刈り込むことが可能。芝生の縁を正確に刈り込む :刃全体にわたって強力に刈り込むことを可能にする特殊な刃の軸受け部。長持ちする品質:刃の焼入れおよびコーティングにより腐食防止
用途芝刈り、刈り込みなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/柄/草刈り/付着防止コーティング/人間工学/軸受け部/縁/部分/摩擦/手/手入れ/左利き/草/芝生材質プラスチック、鉄質量(g)265使用目的芝刈り、刈り込みなどに保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.2×11.7
1個
2,498税込2,748
5日以内出荷

ステンレスでサビに強く切れ味抜群
寸法(mm)70×340×35(グリップ)オレンジ質量(g)359材質(刃)ステンレス
1本
1,998税込2,198
4日以内出荷