サムノブのおすすめ人気ランキング

2026/01/14更新
342件の「サムノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ 取っ手」、「サムスクリュー」、「Dキャップ」などの商品も取り扱っております。
1パック(2個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法D(mm) 38 種類 菊形 取付部 圧入形 取付長(mm) 38 材質(本体) デルリン500
1個
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) ABS樹脂 種類 丸形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体) ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ 五角ノブ 種類 多角形 材質(キャップ) ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 平頭ローレットビス 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 オレンジ 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノブサターンは【手で簡単に締められるナットが欲しい】というお客様の声から生まれた、六角ナット専用ノブハンドルです。通常の六角ナットを横からはめ込むだけで簡単にノブナットを作ることができます。専用工具は不要で、現場でも手軽に組み立てることができ、取り外せば再び通常の六角ナットとして使用することができます。既存ノブでは扱いの少ないM10/M12/M16の大きめサイズをラインナップしています。
材質(本体) ナイロン 種類 特殊形
1パック(1個)
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体) PP 種類 多角形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 めねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン樹脂PA6 材質(取付部) ステンレスSUS303 取付部 おねじ(段付) 種類 ウィング 使用温度(℃) max80 min-20 色(本体) 艶消し黒色
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(取付部) 黄銅 取付部 めねじ 種類 丸形 使用温度範囲(℃) 0~90 材質(キャップ) ポリプロピレン 色(キャップ) つや消しブラック 色(本体) つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法D(Φmm) 16 表面処理 生地 呼び M5-16 ねじの呼び M5 種類 丸形 取付部 めねじ 材質(本体) 材質(取付部)
1箱(100個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
特価
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) ABS樹脂 種類 多角形 仕上 (めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部 めねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) 真鍮
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm) 32 材質(本体) ASA樹脂 種類 キャンディ形 ねじピッチ 1 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 80 ねじの呼び M6 ノブ高さ(mm) 17 材質(取付部) SUS
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)