サンダースタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
110件の「サンダースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー アタッチメント」、「グラインダー 固定」、「サンダー固定」などの商品も取り扱っております。
ディスクグラインダースタンド SK11ランキング1位
取付可能対象100mm/125mm用ディスクグラインダー各種。※ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2ヶ所がある機種に限ります切断能力鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時・砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)。鉄片:厚み5mm以下幅40mm以下(砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)最大クランプ取付幅(mm)幅:80。厚み:20
1台
6,698税込7,368
当日出荷

ガイドベース組 HiKOKI(ハイコーキ)ランキング2位
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合PDA-100H・G10SH6など適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

水平ドリルスタンド SK11ランキング3位
全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。仕様防塵カバー付き適合機種電気ドリル
1個
2,298税込2,528
当日出荷

チップソー切断機 EARTH MANランキング4位
チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)AC100電流(A)6消費電力(W)550コード長さ(m)約1.8切断能力(mm)パイプΦ48.6切断能力(mm)パイプ角40×40切断能力(mm)アングル50×50対応材質鉄工チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)約4.4セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36チップソー厚さ(mm)1.6開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
12,980税込14,278
当日出荷

105ミリカッタ マキタランキング5位
刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)21.5回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)295仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付質量(kg)1.8
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合60mm~110mm径取付可能セット内容ドリルスタンド(110mmバンド付)、刃物受け台、安全カバー、アクリル防塵カバー
1個
1,598税込1,758
当日出荷

電気ドリルを作業台に確実に固定します。任意の角度に調整可能。
用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。仕様ドリルネック径/38~43mm用厚さ(mm)65全長(mm)225材質(本体)アルミ質量(g)330全幅(mm)50最大クランプ幅(mm)53
1個
3,398税込3,738
当日出荷

溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業に ダイヤ用ホイルワッシャ付
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
1個
1,998税込2,198
当日出荷

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980税込19,778
当日出荷

軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980税込16,478
当日出荷

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ仕様スイング225mm、ベース作業面160×170適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200質量(kg)3.7錐の最大送り(mm)60コラム(高さ×径)(mm)450×25
1台
17,980税込19,778
当日出荷

ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)テーブル高さ(mm)400テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
1台
18,980税込20,878
当日出荷

用途金属の切断切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)100電流(A)14.5消費電力(W)1400コード長さ(m)2外形寸法(mm)475×285×380砥石周速度(m/min)60.6付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60
1台
25,980税込28,578
当日出荷

現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダトラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
1台
32,980税込36,278
当日出荷

チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)8.3対応材質鉄工用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383切断能力(mm)パイプΦ60定格時間(分)約30切断能力(mm)パイプ角50×50切断能力(mm)アングル60×60
1台
19,980税込21,978
当日出荷

1個
699税込769
当日出荷

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798税込9,678
当日出荷

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)トラスコ品番422-7506全長(mm)262タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
1台
12,980税込14,278
当日出荷

お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
4,998税込5,498
当日出荷

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100刃物外径(Φmm)355刃物内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)質量(kg)16.6
1台
26,980税込29,678
当日出荷