- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- サンプリングバッグのおすすめ人気ランキング
サンプリングバッグのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新152件の「サンプリングバッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テドラーバッグ」、「サンプリング袋」、「サンプリング」などの商品も取り扱っております。
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
仕様2つ口コック付き
アズワンサンプリングバッグ
1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)材質PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)-100~+80
アズワンアルミニウムバッグ(コック付き)
他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質アルミラミネート型5層構造スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
近江オドエアーサービスF2sガスサンプリングバッグ 1ヶ口 Aタイプ
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
同じ価格で1枚多いラボラン(R)パックがお得です。
材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
ジーエルサイエンススマートバッグ2F
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
仕様2つ口キャップ付き
Nascoフラットワイヤーサンプリングバッグ
ワイヤーテープには、従来の針金状ではなく平型のワイヤーを使用しておりますので、袋の口をしっかり閉じることができます。
ワイヤーはアルミニウム製で、水や他の液体に触れても錆びません。
中央の白い帯には鉛筆やペン等で書き込みができます。
仕様EOG滅菌済材質PE(ポリエチレン)
アズワンテドラーバッグ
材質本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂厚さ(mm)0.05タイプ1ツ口コック付
Nascoナスコ ・ ワールパック
口を開けたままでサンプルの出し入れが簡単にできます。
バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルムを使用しています。
B01255WAタイプはサブポケット付きですので、メモや資料などを入れることができ保管に便利です。
種類ポリ袋入数(枚)500
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
アズワンにおい袋
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。
No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
材質ポリエステルフィルム寸法(mm)250×250容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
近江オドエアーサービスフレックサンプラー
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8