- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- サークラインのおすすめ人気ランキング
サークラインのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新90件の「サークライン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led丸型」、「サークライン 20w」、「サークライン 32w 40w」などの商品も取り扱っております。
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金
G10q
定格寿命(時間)
15000
電球の種類
蛍光灯
用途一般家庭
電球の種類
蛍光灯
定格平均寿命(時間)
12000
平均演色評価数
Ra84
口金
G10q
点灯形
グロースタータ形
管径(Φmm)
29
定格平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光ランプ
CPライン専用の蛍光塗料です。
高耐候性蛍光顔料に高級一般顔料を組み合わせた、アクリル樹脂系蛍光塗料です。
速乾タイプなので乾燥が早く、限られた時間内で施工が求められるCPライン塗装工事を、効率良く進めることができる、CPライン専用の蛍光塗料です。
また、耐磨耗性に優れているので、乗降量が多い駅舎ホームでも問題なくご使用いただけます。
用途鉄道駅舎ホーム先端笠石部分へのライン引き(CPライン)
特性
耐摩耗、速乾、耐候、蛍光
タイプ
1液性
硬化時間(分)
40以内(20℃)
主な用途
鉄
指触乾燥時間(分)
15以内(20℃)
希釈剤
ルミラインシンナー
塗布方法
刷毛、ローラー
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤含有物
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
0~5(重量比)
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
1時間以上(20℃)
塗付量(kg/m2)
0.26~0.30(2回塗)
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別
環形スターター形
管径(Φmm)
29
口金
G10q
点灯形
グロースタータ形
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
点灯方式
スターター式、インバーター式
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類
蛍光灯
口金
G10q
光色
昼光色
定格寿命(時間)
8000
色温度(K)
6400
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5700
点灯方式
インバーター方式、グロースターター方式
光色
昼光色
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式
グロースタータ形
管径(Φmm)
29
点灯形
グロースタータ形
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯
材質
外郭:ユリア(白)、接触片:黄銅
定格電圧(V)
300
口金
G10q
定格電流(A)
1
リード線
耐熱平行ビニル電線 H-HVFF 0.75sq
関連資料
(0.04MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。
専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ
周囲温度の上昇による効率低下を改善
長寿命 定格寿命15000時間
管径16mmで省資源
赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類
蛍光灯
電流(A)
0.215
管径(Φmm)
16.5
平均演色評価数(Ra)
84
色温度(K)
7500
定格平均寿命(時間)
15000
光色
FRESH色
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金
GZ10q
ランプの種類
蛍光ランプ
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他
断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可
材質
PCカバー
寸法(mm)
管直径30×直径225
質量(g)
154
定格
AC100V(50/60Hz)
口金
G10q
定格消費電力(W)
14
全光束(Lm)
1960
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
配光角度(°)
180
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類
蛍光灯
口金
G10q
光色
昼光色
定格寿命(時間)
16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合
色温度(K)
6400
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。
付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品
専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)
AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)
5
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
色温度(K)
6500
取付穴径(Φmm)
35~60
動作環境
(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法
3点ネジ留め
照度(Lux)
最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色
白色
調光方式
調光可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)
29
口金
G10q
色温度(K)
6700
定格平均寿命(時間)
6000
光色
3波長形昼光色
電球の種類
蛍光灯
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類
蛍光灯
口金
GZ10q
電流(A)
0.215
管径(Φmm)
16.5
定格平均寿命(時間)
18000
3波長形蛍光ランプ。
口金
G10q
点灯形
グロースタータ
光色
昼光色
電球の種類
蛍光灯
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります