- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- サーチライトのおすすめ人気ランキング
サーチライトのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新175件の「サーチライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力サーチライト」、「船舶サーチライト」、「超強力ledライト」などの商品も取り扱っております。
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減
・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A)
・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに
電球の種類
LED
使用電池
内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)
全光束(Lm)
約1500
特殊用途
防水
材質
ABS/PC
仕様
充電時間:約3-4
セット内容
サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
15
出力
USB:5V 1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×220×152
発光色
昼光色(6500K)
光源
LEDチップ×3
点灯方式
Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電電圧(V)
AC-DC5 1.5A
電池寿命
充放電繰り返し数 約500回
照射角
15°
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65(生活防水)
照射距離(m)
約900
演色指数(Ra)
>80
連続点灯時間(時間)
Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池
単1形乾電池×4本(電池別売)
材質
(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
約290(電池別)
本体寸法(mm)
約175×110
全光束(Lm)
約43
使用電球
LED
連続点灯時間
約50
LED
13LED
光度(mcd)
1100~1300×13
照射距離(m)
約500m
電球の種類
LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。
ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。
取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。
前方約200m先の家屋へも十分照射できます。
。
ボディ材質:アルミダイキャスト
ステー材質:ステンレス
重量:1.84Kg(ステーを除く)
動作電圧:12V/24V 兼用タイプ
消費電力:60W
防水性能:IP68
明るさ:6,000LM
バルブ寿命:30,000時間以上
配線長さ:約30cm
取付:M8 ノブボルト
ライト部寸法:Φ180×奥行100mm
ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
寸法(mm)
ライト部:Φ180×奥行100
質量(kg)
1.84(ステーを除く)
軸長(mm)
ステー:400
消費電力(W)
60
取付ボルト
M8ノブボルト
材質(ボディ)
アルミダイキャスト
配線長
約30cm
動作電圧
12V/24V兼用タイプ
LED寿命(時間)
30000以上
明るさ(Lm)
6000
防水保護等級
IP68
照射距離(m)
約200
材質(ステー)
ステンレス
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W。3種類の点灯モードが選択可。本体は高品質アルミダイキャスト製。強力防水IP67。白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載。防水性に優れたドイチェコネクター使用。発光色:白色。取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
質量(g)
2800
規格
製品:ECE R10 CE(国際規格)
電圧(V)
DC9-36
消費電力(W)
189
全光束(Lm)
16,500
発光色
白色
色温度
6500K
保証期間
1年
サイズ(mm)
Φ220×221×89(9inch)
防水仕様
IP67
ケーブル長(cm)
60
1式
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。
扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源
単2形乾電池(3個)別売
特殊用途
防浸
全長(mm)
146
材質
ポリマー樹脂
付属品
ショルダーストラップ
トラスコ品番
764-4787
質量(g)
554
外径(Φmm)
75
全光束(Lm)
500
保護等級
IP67
連続点灯時間
強 約55時間。中 約120時間。弱 約260時間
耐水性
防浸タイプ
光束(Lm)
500
照射距離(m)
強 360m。中 250m。弱 115m
点灯時間
約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)
電球の種類
LED
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。
遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。
建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時)
防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
質量(kg)
(蓄電池含まず)1.85
全長×全幅W×全高(mm)
280×204×203
LED色
白色/18W×1個、3W×8個
光束(Lm)
(最大)2500
アズワン品番
65-0294-35
連続点灯時間(時間)
蓄電池 BSL1860 使用時/スポット+ワイドモード:約3、スポットモード:約6、ワイドモード:約5.8、ワイド(ECO)モード:約22
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。
約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源
単1形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)
124×193
付属品
ショルダーストラップ
トラスコ品番
384-1707
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
450
全光束(Lm)
165
使用電球
LED
連続点灯時間
最大80時間
耐水性
防滴タイプ
光束(Lm)
165
照射距離(m)
315m
電球の種類
LED
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
タイプ
HID-H3
レンズ径(Φmm)
160
材質(ブラケット)
SUS304
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能
・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに
全光束(Lm)
1000
防水保護等級
IP65(生活防水)
材質
ABS、PC
セット内容
サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
12
出力
(充電器)5V 1.2A
本体質量(g)
約435
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×179.58×149.38
光源
LEDチップ×3個
バッテリー
グッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)
色温度(K)
6000
LED色
昼光色
電池寿命
充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)
約3~4
モード
点灯/Hi-Lo-SOS(3モード)
充電方式
AC充電:AC100~240
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
900
点灯時間(時間)
HIGH:約3、LOW:約6
照射角度(°)
15(狭角)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。
約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)
1500
消費電力(W)
39
入力電圧(V)
(DC)10~30
取付ボルト
M10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
164×83×168
色温度(K)
6000
LED
【チップ】OSRAM
光束(Lm)
8400
防水性
IP67
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
塩害対策に関する技術の特許を出願!。固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト。前方向を強力に照射!。特許申請中商品。本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き。自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み。ノイズ対策品。12V/24V 共用電源。2021年モデル。AC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
寸法(mm)
140×150×90
質量(kg)
1.3
材質(本体)
アルミダイキャスト製
形式
MS70-1224
電圧(V)
DC12~DC30
角度(°)
30
全光束(Lm)
7000
色温度
6000K
到達距離(m)
最高約320
保証期間
1年
LED
オスラム社製
指向性
スポット
1式
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。
独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。
ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。
地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。
レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類
ハロゲン
材質
本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂
質量(kg)
0.6
電源コード(m)
約5
長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ
長時間照射高出力サーチライト
単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力
23時間の連続点灯が可能
照射距離459mの長距離照射
可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能
ショルダーストラップ付属
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電源
単1アルカリ電池×4本(別売)
明るさ(Lm)
470
防塵防水性能
54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約125×148×190
質量(g)
984
連続点灯時間(時間)
約23
照射距離(m)
最大約459
落下耐久(m)
1
付属品
ショルダーストラップ
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
高出力LEDライトです。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体)
アルミ
保護等級
IP67
光源色
白色
充電可能回数
300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性
落下:1m
新型LEDレーザーサーチライト登場!
話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト!
マリンテック独自の防蝕構造
ステンレス製金具付き
本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67
自社工場で防蝕処理
ノイズ未対策品
12V/24V共用電源
2022年モデル
電圧(V)
DC12/DC24
指向角(°)
スポット
光源
オスラム社製
保証期間
1年
防水保護等級
IP67
使用電池
単2アルカリ乾電池4本(別売)
明るさ(Lm)
210
色(本体)
イエロー
全長(mm)
172
付属品
DC12V電源コード、ストラップ
質量(g)
816(電池装着時)
連続使用時間(時間)
約8.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。
内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。
付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池
単2アルカリ乾電池4本(別売)
明るさ(Lm)
210
色
ブラック
付属品
DC12V電源コード、ストラップ
連続使用時間(時間)
約8.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
高耐久、高品質の航空機用アルミニウムをボディーに使用。770g、33cm、驚異の60,000カンデラパワー。フラッシュライトが仕事に欠かせないプロの方々に選ばれ続けている超ロングセラーモデルがLEDとなって新登場。※充電時間約7時間
アズワン品番
62-2930-16
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
明るさ最大20000ルーメン、最大照射距離2000mの圧倒的強輝度フラッシュライト。
アルミニウム合金のボディとIP68の防塵防水性能を加えた最強のライトで防災時にも安心の備えです。
リモコン機能付き、ショルダーストラップ搭載。外部給電機能付きです。
電球の種類
LED
使用電池
内蔵充電池
明るさ(Lm)
最大20000
長さ(mm)
318
防水保護等級
IP68
LED
LUMINUS SPT90 LED×4
輝度(cd/m2)
100000
照射距離(m)
最大2000
連続使用時間(時間)
最大105
奥行(mm)
151
質量(g)
2875(電池含む)
モード
Turbo-Level5-Level4-Level3-Level2-Level1-Strobo-SOS
付属品
本体、充電器(US規格、EU規格、UK規格、AU規格)、ショルダーストラップ、防水パッキン×2(スペア)、スペアネジ×2、取扱説明書/保証書
色
ブラック
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷