サービスバルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
473件の「サービスバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サービスポート」、「エアコンサービスバルブ」、「パックレスバルブ」などの商品も取り扱っております。
サービスポート付ボールバルブ1/4”ロー付け×1/4”フレア イチネンTASCOランキング1位
対応冷媒種別新冷媒R410A用仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)1/4"ロウ付、(出口側)1/4"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
7,498税込8,248
5日以内出荷

チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウランキング2位
接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)62.25材質(パッキン)HNBR色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,298税込3,628
当日出荷

R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCOランキング3位
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コントロールバルブ BBKテクノロジーズランキング4位
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アクセスコネクター (1/4") イチネンTASCOランキング5位
サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598税込6,158
当日出荷

対応冷媒種別R410A/R32最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下
1個
7,898税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用仕様3/8"銅管付長さ(mm)(銅管)60
1セット(3個)
4,198税込4,618
当日出荷

対応冷媒種別新冷媒R410A用仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
8,298税込9,128
5日以内出荷

対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷

1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
1個
2,798税込3,078
当日出荷

バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
1個
799税込879
当日出荷

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
1個
5,598税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷

対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
8,498税込9,348
4日以内出荷

対応冷媒種別新冷媒R410A用仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷

仕様ムシ付、HFC使用可能適合1/4”フレアーエスコ品番EA402GB-2長さ(mm)(銅管)50サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230税込1,353
当日出荷

1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)