サービスミラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
1,079件の「サービスミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルサービスミラー」、「ツールリュック」、「小型 鏡」などの商品も取り扱っております。
30 mm ポケット型 サービスミラー エスコランキング1位
1個
1,320税込1,452
翌日出荷

サービスミラー BBKテクノロジーズランキング2位
BBKテクノロジーズサービスミラー
小さなスペースや見ることが出来ない裏面の確認に使用します。
用途冷蔵庫の配管溶接等の確認作業に最適です。
1個
4,598税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インスペクションミラー ホーザンランキング3位
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

拡大鏡 SK(新潟精機)ランキング4位
SK(新潟精機)拡大鏡
倍率2倍の点検境。細かい部品の確認に最適です。
用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。倍率(倍)2柄長さ(mm)150
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

点検鏡ライト付 シンワ測定ランキング5位
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検にミラー形状丸型材質(ミラー)ガラス
1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SK(新潟精機)アンテナ式拡大鏡
拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。
用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。材質(本体)ステンレス材質(ミラー)ガラス
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
1本
999税込1,099
当日出荷

1個
1,390税込1,529
翌日出荷

倍率等倍材質(ミラー)ミラー:ガラス、受部:ステンレス、ミラー裏面:耐腐食ステンレス製
1個
4,010税込4,411
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス製ミラー採用。 【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。 ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)255~740ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4トラスコ品番302-6361質量(g)70ロッド径(Φmm)最大8.5ロッド長さ(mm)130~615
1個
3,798税込4,178
当日出荷


鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質(ホルダー)真鍮/クロームメッキ、(鏡カバー<ヘッド>)ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ22×160医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000012松吉医科器械コード22-2236-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
559税込615
当日出荷

機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)