- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- シェリーシンクマットのおすすめ人気ランキング
シェリーシンクマットのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新89件の「シェリーシンクマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水はね防止マット」、「耐熱 滑り止め」、「シリコン 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
食器やシンクを保護するシンクマット。
抗菌加工付き。
材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.9×33.3×0.6質量(g)310耐熱温度(℃)70
Richell(リッチェル)ゴム製シンクマット
食器やシンクを保護するシンクマット。クッション性の良いラバータイプ。
抗菌加工付き。
材質熱可塑性エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×32.5×0.6質量(g)180耐熱温度(℃)70
食器やシンクを保護する大型サイズのシンクマット。
幅66cmサイズ。抗菌加工付き。
材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×33.5×0.8質量(g)450耐熱温度(℃)70
Richell(リッチェル)シェリー立てて乾かせるシリコーンシンクマット
食器やシンクを保護、使用後立てて乾かせるシンクマット。
熱に強いため熱い鍋を置いてもOK。クッション性の良いシリコン製。
材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.9×26.9×0.6質量(g)230耐熱温度(℃)200
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。
ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。
曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。
好きなサイズに自由にカットできる。
水洗いをすれば繰り返し使用可能。
内装にマッチする革シボ柄。
Richell(リッチェル)シェリー 立てて乾かせるシリコーンシンクマット M
使用後立たせて乾燥できる、シリコン製のシンクマット。シンクのキズを軽減します。
クッション性が良く、食器の割れや不快な音を防ぎます。耐熱温度200度。 熱い鍋やフライパンからシンクを守ります。
材質シリコーンゴム色ホワイト質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.8×31.8×0.6
1個
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷
サカセシリコンマット
滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。
煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
材質表面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/ポリエチレン幅(cm)48長さ(cm)30高さ(cm)1.2
1枚
¥379税込¥417
当日出荷
大切なシンクや食器をキズや衝撃から守ることができます。マットがシンクにしっかりと固定できるので、シンク内でマットが滑る心配もありません。
材質本体:シリコン樹脂
材質EVA(酢酸ビニル)寸法(mm)150×300×25アズワン品番1-1859-01
1個
¥639税込¥703
当日出荷
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。種別ノンスリップマット長さ(mm)2000材質PVC+芯糸(PP)厚さ(mm)3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング厚さ(mm)3材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。種別ノンスリップマット幅(mm)1100長さ(mm)1100色黒トラスコ品番387-1371材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2質量(g)212タイプカットシートタイプ
1枚
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に芯材ポリエステル材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。材質塩ビ系ソフトシート厚さ(mm)約3幅(mm)450長さ(mm)1800色ブラックエスコ品番EA997RG-2種別ノンスリップマット
1個
¥2,710税込¥2,981
当日出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。材質PVC種別ノンスリップマット長さ(mm)1250
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60