シグナルライトのおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
306件の「シグナルライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤色懐中電灯」、「シグナルタワー」、「シグナルランプ」などの商品も取り扱っております。
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V) DC24 規格 CEマーキング、UL規格 外径(Φmm) 25 光源 LED インターフェース NPNオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号 IP42
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)


点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。 LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。 電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。 多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
レッド 寸法(mm) 点灯部/330。グリップ/180 全長(mm) 510 材質 点灯部/ポリカーボネイト。グリップ部/ABS樹脂 直径(Φmm) 30 質量(g) 115 使用乾電池 単2形電池2個(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm) 4 外径(Φmm) 46 光源 LED 音圧レベル(dB) 70~85 使用温度範囲(℃) -10~50 取付方式 3点留め 使用電圧範囲 ±10% 耐振動(m/s2) 20 保護構造 IP54
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命 連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日) 仕様 裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式 トラスコ品番 745-0842 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 91×80×30 質量(g) 80(電池除く) 電源 アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。 仕様 防滴仕様 付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 全光束(Lm) 3 使用電球 LED 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


寸法(mm) (約)外径40×長さ265 材質 本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート 質量(g) 約150 電源(V) DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V) AC/DC24 配列 赤/黄/緑 段数 3 光源 LED 引出し線線種 信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm) 約600 規格 UL規格認定品。IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V) 21.6~26.4 消費電力(W) 1.8 信号線接点容量 電源電圧以上、25mA以上 動作 点滅無 保護構造 IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 90×37.5 光源 LED 仕様 クロムメッキ仕様 材質 グローブ:ポリカーボネートレンズ タイプ 点灯 使用温度範囲(℃) -10~+55 規格 CEマーキング、UL規格 インターフェース オープンコレクタ 絶縁抵抗(MΩ) 1以上。充電部と非充電部間 DC500Vメガにて 引出し線長さ(mm) 1000 引出し線線種 UL1007 使用電圧範囲(V) AC/DC21.6~26.4 公称断面積(mm2) 0.3 耐振動(m/s2) 19.6 30Hz JIS C 0911 耐電圧(V/min) AC500 充電部と非充電部間
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm) 100 光源 LED 保護等級 IP53 取付場所 屋内/屋外 使用周囲温度(℃) -10~50 防塵・防噴流 保護特性記号 IP53 取付方向 正方向 動作周囲温度(℃) -10~50 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m) 最大105 点滅数(回/分) 60±3 RoHS指令(10物質対応) 対応 音圧感度(dB) 最大105 動作湿度(%RH) 湿度85以下 使用周囲湿度(%RH) 85以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm) 点灯部/340 全長(mm) 535 直径(Φmm) 30 質量(g) 144(電池含まず) 使用乾電池 単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個) 6
1個
859 税込945
当日出荷

赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm) 300 電池寿命(時間) 約45 材質 本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート 直径(Φmm) 40(先端) 質量(g) 約170(電池含まず) 機能 赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯 使用電池 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) LED色 赤、青、白 LED使用数(個) 赤:10、青:10、白1 発光長(mm) 200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。 レッド 電源 単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間 60時間(アルカリ乾電池使用) LED使用数(個) 8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 点灯、点滅/ブザーなし 動作種別 点滅無、ブザー無 外径(Φmm) 56 センサー タッチセンサ:なし 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 光源 LED 取付場所 屋内 取付方向 全方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーレンズを交換せずダイヤルで簡単切替が出来る利便性の高い仕様になっております 赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
電球の種類 LED 使用電池 単四アルカリ電池×3(付属) 明るさ(Lm) 110 全長(mm) 123 防水性 簡易防水 材質 アルミニウム 質量(g) 150 直径(Φmm) 29 点灯方式 白/赤/青/緑 連続使用時間(時間) 約48~60(色による) 色(本体) ブラック
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式 点灯/点滅 電池寿命(時間) 約70
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 30 光源 LED 取付方式 ねじ取り付け インターフェース オープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号 IP65
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等 全長(mm) 295 直径(Φmm) 30 使用電池 単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷