シャワー逆止弁のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
178件の「シャワー逆止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調圧弁」、「混合水栓用逆止弁」、「TOTO 逆止弁」などの商品も取り扱っております。
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用 材質 黄銅、POM 取付ねじ G3/4
1袋(2個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷


1袋(2個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水栓金具の二次側にご使用ください。 付属品 パッキン(1枚)付 材質 黄銅 規格 JWWA適合品 機能 逆流防止機能付き
1個
959 税込1,055
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止アダプター
逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質 黄銅
1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途サーモスタット・シングルレバー・一時止水付2ハンドルシャワー用 仕様 逆止弁アダプタ 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様 【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 材質 ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼 最高使用温度(℃) 60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

メッキ仕様で高級感あるタイプ。節水効果約50%、年間節約金額約21700円。ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップ。ステンレス板ならではの穴径0.3mm極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりした肌あたりに。シャンプーも一気に洗い流せる水流。
質量(g) 156 最高使用温度(℃) 60 水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃) 80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2セット)
729 税込802
6日以内出荷

配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。 材質 黄銅、ポリアセタール 形状 逆止弁 使用温度範囲(℃) 1~60 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 接続ねじ種類 G(平行ネジ)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合 BF-118P、BF-2118P,PSD、BF-3245T、LF-93,93(50)、LF-903,903(50)、SF-1S。SF-2S 寸法A(mm) 15 寸法B(mm) 16
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

適合機種 (TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか ホワイト 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替 ×
1個
7,398 税込8,138
当日出荷