シャンピングハイブリッドのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
53件の「シャンピングハイブリッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォワード 洗剤」、「ポリッシャー12インチ」、「ユシロクリーナー」などの商品も取り扱っております。
シャンピングハイブリッド ユシロ化学工業ランキング1位
あのハイブリッドクリーナーにシャンピング専用タイプが遂に登場! 「洗浄力」「作業効率」「使い易い容器」をとことん追求 洗浄ムラになりにくく、圧倒的な洗浄力 作業性重視で、効率アップ 小分け不要で持ち運びに便利です。
希釈倍率50(40~60)倍商品タイプ業務用
1ケース(4.7L×4本)
9,898税込10,888
6日以内出荷

マンション廊下専用クリーナー ユシロ化学工業ランキング2位
マンションの共用通路のエンボス加工されたノンスリップタイルの洗浄に最適。 土砂汚れ、油汚れ、樹液や花粉等の汚れを強力に洗浄。 定起泡性で、泡切れが良いので作業時間の短縮が可能。
pH値13.3(原液)液性アルカリ性トラスコ品番819-3512希釈倍率50~100倍繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
7,998税込8,798
8日以内出荷

ハイブリッドクリーナー ユシロ化学工業ランキング3位
洗浄以上はくり未満。洗浄を超越した”深”洗浄方式で、ビルドアップはもうしない。膜厚コントロール型のハイブリッドクリーナーは、歩行無しゾーンで皮膜が積層している所と、歩行ゾーンを一度にきれいにする事が可能です。隅の歩行無しゾーンを50倍で洗剤塗布し、その後に80倍でシャンピング洗浄することで、均一な洗い上がりが実現出来ます。
希釈倍率重汚染エリア:25倍、中汚染エリア:50倍、軽汚染エリア:80倍商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
1箱(5L)
7,598税込8,358
11日以内出荷

ユシロンピック チャージ100 ユシロ化学工業ランキング4位
有効成分100%、最強にして最速のはくり剤です。特殊浸透成分配合による画期的なはくり機構で皮膜を溶解&破壊します。皮膜が即破壊されるので滑りにくく、レベリング性に優れているためはじきません。PRTR法対応品です。
希釈倍率15倍
1個(1L)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユシローケン ユシロ化学工業ランキング5位
1缶(18L)
37,980税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄使用場所商品タイプ業務用液性弱アルカリ性成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤使用の目安約200m2(120畳)アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
1,998税込2,198
当日出荷

容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

集塵容量(L)14質量(kg)21付属品金具付きホース(32Φ×20m) 、曲がり管、延長管2本、異径接続管、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシシール、スキージーツールTGK品番361-25-30-12外形寸法(mm)445×465×820Hmm電源単相100V最大静圧(kPa)31.4最大風量(m3/min)30(3200mmH2O)騒音レベル(dB(A))77
1台
229,800税込252,780
翌々日出荷

シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)
1枚
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シャンプーカバーイエローとスタンダードホルダーのセット。
用途ガラス、カガミの清掃材質プラスチック繰り返し・詰め替え対応
1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1缶(18L)
44,980税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。 ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。 ※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
1,898税込2,088
当日出荷

化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
用途床面のワックス汚れの除去成分成分:水酸化カリウム・メタ硅酸ソーダタイプ液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262液性アルカリ性使用の目安1m2に対して10-15ml原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙商品タイプ業務用
1本(4L)
3,998税込4,398
当日出荷

ユシロ化学工業ユシロクリーナーPCW81
さび止め性が特に優れています。消泡性が優れているため、1FW方式の洗浄機にも使用できます。PRTR該当物質、環境ホルモン該当物質を含有しません。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。アルミ、鉄、真鍮など幅広い材質に対して使用できます。種別金属用水系洗浄剤容量(L)18pH(原液)9.8。(3%)9.4液性アルカリ性外観白色半透明液状表面張力(N/m)44(3%)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
21,980税込24,178
翌々日出荷

古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。 より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属! 1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)
液性アルカリ性成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)
739税込813
当日出荷

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。 土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。 用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的! (使用量の目安) ・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL) ・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL) ・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。 ※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル使用場所商品タイプ業務用成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)繰り返し・詰め替え対応
1本(2L)
1,798税込1,978
当日出荷

エンボス床、凹凸床等の汚れを直径0.35ミリの極細毛がかき出します。床面にも優しいPET樹脂製ソフト毛を採用。高強度アルミ柄を採用。
用途エンボス床、凹凸床、ノンスリップ床、タイル目地の洗浄商品タイプ本体柄長さ(mm)1350全長(mm)1400ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PET樹脂材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)PP樹脂質量(g)575奥行(mm)55線径(Φmm)0.35毛丈(mm)30繰り返し・詰め替え対応
1セット
4,398税込4,838
6日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロクリーナー
優れた洗浄力を携えた工場床用洗浄剤 ◇高希釈使用(汎用タイプの1/2)により、ランニングコストの低減が可能です。 ◇無りんタイプで、環境ホルモンおよびPRTR該当物質は含みません。
pH値12.4濃度(%)(推奨)1~5表面張力(mN/m)(3%)28繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
12,980税込14,278
5日以内出荷

さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体液性アルカリ性成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
4日以内出荷