ショットキバリアダイオードのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
95件の「ショットキバリアダイオード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショットキーダイオード」、「サージ吸収ダイオード」、「整流ダイオード 24v」などの商品も取り扱っております。
ショットキーバリアダイオード 新電元ランキング1位
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
1袋(10個)
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD VISHAYランキング2位
仕様ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 800mV。長さ = 9.5mm。直径 = 5.3mm。動作温度 Min = -55 ℃。。高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298税込1,428
当日出荷

Vishay ショットキーバリアダイオード, 240A, 150V, 2-Pin D 67 VISHAYランキング3位
仕様ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 150V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = D 67。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 2。長さ = 39.62mm。幅 = 19.69mm。高さ = 15.11mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20kA。。高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698税込7,368
当日出荷

一般整流ダイオード 新電元ランキング4位
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 440A, 30V, 3-Pin TO-244AB VISHAYランキング5位
仕様ダイオード構成 = コモンカソード。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = TO-244AB。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。長さ = 92.71mm。幅 = 20.32mm。高さ = 15.75mm。動作温度 Min = -55 ℃。。高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
7日以内出荷




仕様ダイオード構成 = コモンカソード。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = TO-240AA。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.55V。長さ = 92mm。幅 = 22.6mm。高さ = 35mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2.1kA。。標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398税込7,038
当日出荷

逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。タイプアキシャル電流(A)25電圧(V)200出力電流(A)1保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
429税込472
当日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AC。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。長さ = 7.6mm。直径 = 3.6mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A。。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
999税込1,099
当日出荷



Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。 これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。実装タイプスルーホール最大連続順方向電流(A)6ピーク逆繰返し電圧(V)800ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション整流方式スイッチングピン数(ピン)2最大順方向降下電圧(V)1.31チップ当たりのエレメント数1ピーク逆回復時間(μs)2.5直径(mm)9.1ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
1袋(5個)
889税込978
当日出荷


仕様ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = スイッチング。ピーク逆繰返し電圧 = 45V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-247AD。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 800mV。長さ = 16.4mm。幅 = 5.16mm。高さ = 21.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。。高性能ショットキー整流器、30 → 40 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198税込2,418
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AC。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 790mV。長さ = 7.6mm。直径 = 3.6mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 75A。。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,398税込1,538
7日以内出荷


仕様ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 650mV。長さ = 9.5mm。直径 = 5.3mm。ピーク逆電流 = 25mA。。高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998税込2,198
当日出荷

電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用適合DC12V車専用全長(mm)285最大電流(A)6適合電線径1.25sq相当関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
499税込549
当日出荷