ショルダー滑り止めのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
114件の「ショルダー滑り止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肩 紐 カバー」、「肩あて」、「滑り止めシール」などの商品も取り扱っております。
エアーショルダーパッド Dr.AIR(ドクターエアー)ランキング1位
エアーパッド内蔵で肩への負担を軽減
用途ショルダーバッグやリュックサック等の肩への負担を軽減します 自転車や重量物を運ぶ際に!!
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハーネス用パッド サンコー(タイタン)ランキング2位
ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。イージーハネスの背中部に専用パッドとして取り付けることでフィットします。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。ブラック適合ベルト幅(mm)45仕様タイタンハーネス専用材質ナイロン
1本
769税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

すべり止めスリム KAWAGUCHI (河口)ランキング3位
KAWAGUCHI (河口)すべり止めスリム
スカートやスラックスなどにアイロンで接着する厚さが薄いタイプのシリコン素材のすべり止め。
仕様アイロン接着寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約20×40×0.53
1パック(4枚)
499税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スリムストッパー 星光産業ランキング4位
どんな内装にもマッチするシートベルトストッパー。 カバー幅20mmのスリムサイズ(ベーシックタイプ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×65×24
1セット(2個)
399税込439
当日出荷

ベルトパーツ ショルダーパッド まつうら工業ランキング5位
1個
549税込604
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA ショルダーストッパー
肩こりや腰痛の原因にもなる、ショルダーバッグのずり落ち。 「ショルダーストッパー」はショルダーバックのベルト部分に貼るだけでずり落ちを抑えて、肩の上がらない正しい姿勢で健康に歩くことができます。
材質(基布)レーヨン材質(表面)ポリ塩化ビニール
1枚
299税込329
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Clover(クロバー)シャツずれストッパー
シャツのずれを防止してスッキリしたスタイルを保つストッパーです。ウエスト部分の内側にアイロン接着で取りつけます。シャツ・ブラウス等の"ずれ上がり防止"に効果抜群。
材質本体/シリコーン100%、基布/ポリエステル90%、ポリウレタン10%、接着樹脂/ポリアミド系寸法(mm)40×18アズワン品番62-4082-34
1個
499税込549
当日出荷

シートベルトの圧迫感を軽減するベルトクリップ。 ワンアクションでホールド⇔リリースができる大型ストッパー付き。 装着時に本体がバラバラにならない折りたたみヒンジタイプ。 緊急時にはシートベルト本来の機能が作動。
適合ベルト幅(mm)(シートベルト)最大53
1パック(2個)
539税込593
当日出荷

反射板のついたフルハーネス型安全帯用肩パッド。 重い腰道具を吊った際に、肩への負担を減らします。
種別肩パッドトラスコ品番818-6274質量(g)約40
1組(2枚)
4,498税込4,948
当日出荷

用途浴室のすべり対策に仕様透明タイプエスコ品番EA944DF-11主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)200
1個
840税込924
当日出荷

スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護質量(g)207ノズル長(cm)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


フルハーネス着用時に肩への負担を軽減します。肩ベルト部の擦り切れを防止します。3層構造の採用で柔軟性と耐久性を実現しました。肩に触れる下面表皮に滑り止め加工生地を採用しました。
種別肩パット仕様2枚組材質ナイロン質量(g)852018年トラスコ掲載ページ6 1132
1セット(2個)
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

携帯に便利、簡単装着ベルクロ&ゴムバンドで楽々。電車もそのままでOK。オールシーズンで使用可能。ピンタイプではないのでカチカチ音がしません!適応サイズ:小学生~大人まで(小さめサイズ)。ストッパーゴム付き
材質滑り止め部:塩化ビニル樹脂、ベルクロテープ:ナイロン、ゴム部:合成ゴム寸法(幅W×長さL)(mm)50×285対応外周(cm)(取付部)20~30
1足
1,598税込1,758
当日出荷

マジックテープ方式なので、イヤーマフの使用頻度の高い現場でのイヤーマフの脱着に便利なアイテムです。
トラスコ品番389-4711材質(本体)ポリ塩化ビニール(PVC)質量(g)27寸法(幅W×長さL)(mm)44×220材質(クリップ)ABS樹脂
1個
96税込106
当日出荷

貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に主な用途滑り止め用
1巻ほか
699税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

18個の凹凸状のクッションに空気を閉じ込めたエアークッションパッドを採用。 バッグを提げたときに肩に掛かる圧力を分散し、負担を軽減します。 また、身体への指圧効果も期待できます。 セルは完全に独立しているので仮に一つの空気が抜けても他のセルがカバーします。 滑りにくいウレタンゴム素材を採用しているので、肩からずり落ちにくくなっています。 重たい荷物を持つ職業の方に最適です。
材質ベルト部/3Dメッシュ、エアークッション部/ウレタンゴム適合ベルト幅(mm)約50
1個
2,298税込2,528
当日出荷

独自のストレッチ素材に衝撃吸収素材をプラスした、衝撃から身体を守るウエアです。薄くて衝撃吸収力の高いパット(9Shuun)を内蔵することで、各部位への衝撃を緩和し保護します。薄手生地のためにアウターに干渉せず、伸縮性もよく体にしっかりフィットします。吸水速乾かつ通気性の高い生地を使用し、汗によるムレを軽減します。高い消臭機能があり、UVカット効果もあります。肩に背負って荷物や材料を運ぶ際の肩への衝撃を緩和しますので、重い荷物も楽に担ぐことができ、身体への負担を少なくします。
用途衝撃吸収パッド付肩サポーター。ブラック材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン適合部位材質(パッド)ポリエチレン
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強い磁力を持つ異方性磁石を使用。従来の約1.5倍の吸着力で、カードケースやクリップボードなど、幅広い用途に使用できます。 片面に粘着剤が付いているので、貼り付けるだけでスチール面への掲示が可能です。
用途磁力はスタンダードタイプの1.5倍!スチール面でのさまざまな掲示に使用できる。特性強力商品タイプ粘着テープ付外寸法(mm)300・100・t1.5材質マグネットシート
1枚
869税込956
当日出荷