ショートリンクチェーンのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
108件の「ショートリンクチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リンクチェーン」、「キトーリンクチェーン」、「鎖 切り売り」などの商品も取り扱っております。
スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコランキング1位
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
1個
815税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

短鎖環 (ショートリンクチェーン) コンドーテックランキング2位
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格JIS F 2106-1995
1本
3,298税込3,628
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

ステンレスカットチェーン TRUSCOランキング3位
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)ランキング4位
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
1本
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

チェーン(チェーンスリング100用) 象印チェンブロックランキング5位
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
1本(1m)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。
用途船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
1巻(5m)ほか
44,980税込49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
6,898税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ニッサチェインリンクチェイン
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。表面処理ユニクロメッキ
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1巻
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1本
1,590税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。
用途船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
1巻(5m)ほか
39,980税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)。表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1本
6,598税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ガスボンベなどの転倒防止に!
長さ(m)1トラスコ品番744-5423材質/仕上鉄/ユニクロメッキ内径(Φmm)7×27線径(Φmm)4.8
1本
1,898税込2,088
当日出荷

船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格JIS F 2106-1995
1本
2,598税込2,858
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)