シリカゲル容器のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
116件の「シリカゲル容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカゲル ケース」、「除湿 ケース」、「シリカゲル 乾燥機」などの商品も取り扱っております。
乾燥器用シリカゲルカード アズワンランキング1位
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
アズワン品番1-5386-11仕様吸湿シリカゲルカード(3枚入)
1パック(3枚)
6,590税込7,249
当日出荷

キャパティ ドライボックス ナカバヤシランキング2位
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

除湿用チューブ Kartell(カルテル)ランキング3位
乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質PE適合チューブΦ8~10mm
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡易除湿装置 サンプラテックランキング4位
サンプラテック簡易除湿装置
真空グローブボックス、無菌ボックス、デシケーター等へのガス置換及び外気導入時の除湿に。または循環ポンプを取り付けて環境をより低湿に保つ際にご利用下さい。活性炭を入れると、吸着も行えます。
寸法(mm)160×350×425長さ(m)(ライン)2
1台
119,800税込131,780
4日以内出荷

シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ 豊田化工ランキング5位
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンプラテックガス乾燥チューブ
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。 両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。材質ポリエチレン、ポリプロピレン本体外径(Φmm)19適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5
1袋(12個)
4,198税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上種別A型シリカゲル吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)pH値5.5
1袋(100個)
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

目皿付
材質スチロール樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン形状角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×125×147アズワン品番2-720-02TKG品番9-0248-0101TKG品番(2017)6-0228-0201
1個
1,998税込2,198
当日出荷

アズワン乾燥剤ボトル
密封ボトルキャップ(WRA-01)専用の乾燥剤ボトルです。セプタム間を乾燥保持することが可能です。 市販の100~500pの脱水溶媒等の試薬瓶に適合します(キャップ形状により使用できないことがあります)。
材質ボトル/PS(ポリスチレン)。キャップ/PP(ポリプロピレン)
1個
499税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Kartell(カルテル)塩化Ca乾燥チューブ
チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付です。
材質PE
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
1台
21,900税込24,090
当日出荷

不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。 クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。 ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分シリカゲルRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
899税込989
当日出荷

カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。 カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。 そのまま保管庫としてご利用いただけます。 パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。 カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
クリア材質(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
1個
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品シリカゲル50g(容器付き)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110材質ポリスチレン、AS色(本体)透明
1台
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

商品保護用として最適な平袋です。
用途商品保護用材質不織布(PP素材)種類平袋
1パック(50枚)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個(500g)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオス。OUT:1/4フレアオス適合機種再生ユニット容積(乾燥剤)131cm3アズワン品番64-6748-56
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷

ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム形状角形
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

フラットタイプで底マチはありません。衣料・靴等の保護包装用などに最適です。
入数(枚)10
1パック(10枚)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)