- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- シリコンスタンドのおすすめ人気ランキング
シリコンスタンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新706件の「シリコンスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板立て」、「スマホ落下防止バンド」、「ダッシュボードトレイ」などの商品も取り扱っております。
ラスタバナナ汎用シリコンバンパー スタンド機能付き Lサイズ
本製品は、伸縮自在のシリコン素材でどんなスマートフォンにもピッタリ合うフリーサイズのシリコンバンパーです。
背面のワンタッチバーを曲げて視聴スタンドや、落下防止の支えとして使用することが可能です。
ほとんどのスマートフォンでバンパーを付けたまま充電可能です。
質量(g)37タイプバンパー特性スタンド機能適合寸法(mm)高さ:130~175、幅:65~86、厚み:11以内
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)150×80収納枚数20枚
1個
¥869税込¥956
当日出荷
やわらかく手触りのいいシリコン素材の小物入れ
上から押すだけでペンスタンドに早変わり。
材質シリコンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×172開閉ファスナー
フリーサイズ(大・中・小兼用)
材質18-8ステンレス質量(kg)O.225サイズフリー(大中小兼用)TKG品番9-0268-2001TKG品番(2017)6-0248-1901
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
エアージェイアップルウオッチ充電スタンド シリコン BK
シンプルでスッキリとしたデザインのナイトスタンドモード対応のAppleWatch充電スタンド。お手持ちの純正充電器をセットするだけの簡単セッティングです。
上質なシリコン素材を採用し、すべり止め加工を施し、安定感のあるスタンドです。
材質シリコン質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×55対応機種AppleWatch全シリーズ対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)
1台
¥979税込¥1,077
7日以内出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)45消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックフック充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
壁に取り付ける事もできます。
材質鉄質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85
場所をとらずに、薬瓶を安定させることができます。
寸法(mm)90×32×11適合薬瓶・スポイト薬瓶・スポイト薬瓶(ネジ付)内形寸法(mm)(1つ収納あたり)26×26×10
材質アクリル樹脂溝幅(mm)差込:10・20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×15
1個
¥749税込¥824
当日出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本材質アクリル厚さ(mm)4(表)、2(裏)
大容量、移動に便利な持ち手&キャスター付、ハンドル付ダストボックス
容量(L)90材質本体・フタ・止め具・ポリ袋止め・転倒防止スタンド・取付リング:PP、フタパッキン:発泡PE、車軸・ワッシャー・ネジ:スチール、後輪TPR/PP、ナット:ナイロン/スチール、排水栓:PE、排水栓パッキン:シリコーンゴム形状角型質量(kg)4.27幅(cm)44長さ(cm)56高さ(cm)79.5フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
サンワサプライスタンド
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂接続台数10台
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
ユニバーサルスマートフォンクランプ。
1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。
セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。
製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。
8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
質量(kg)0.027高さ(cm)全伸:10.8
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本消費電力(W)35寸法(Φmm×Lmm)35×230チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
本製品はノートパソコンやタブレットでの作業をより快適にするため、人間工学に基づいて設計された、軽量でコンパクトな折りたたみ式ノートPCスタンドです。通気性のよい中空構造により、機器の温度上昇を抑制。また、7段階の角度調整により、目線の位置を適切に保つことができ、首・肩・腰への負担を軽減します。姿勢の改善や、長時間作業でも疲れにくい環境づくりに役立ちます。スタンドの底部や機器との接触面にはシリコンパッドを搭載し、ズレやキズを防止。スリムで軽く、収納ポーチ付きのため、持ち運びにも便利です。
付属品収納袋材質アルミニウム合金色ブラック質量(g)205寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約45-180×253×52-153角度調整範囲7段階折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×253×15
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。
耐熱性に優れたシリコーン製。
タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。
スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ)
枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。
両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。
車内のインテリアに合う革シボ柄の加工。
便利なコードフック付き。
充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ)
立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
取付方式シリコン吸着寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100
1個
¥899税込¥989
当日出荷
牛乳パックやペットボトルの乾燥に。
またグラススタンドと してもご使用できます。
チャック付保存袋を立てるのにも便利!
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、滑り止め:シリコーン質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×9.5×26.5TKG品番9-0798-0901
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷