- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- シングル釘のおすすめ人気ランキング
シングル釘のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新93件の「シングル釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルトシングルセメント」、「ロール釘」、「抜けにくい 釘」などの商品も取り扱っております。
太さ(mm)
3.0
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
用途木下地へのアスファルトシングル材止めに
材質
鉄
サイズ
#11
呼び径(mm)
3
頭径(Φmm)
9
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質
鉄製熔融亜鉛メッキ
長さ(mm)
32(Φ3.2)
1袋(66本)
¥219
税込¥241
当日出荷
ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。
コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。
部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。
ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。
アスファルトシングル施工に対応しています。
用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに
適合
【消耗品】L-NC40W1(SN40)
トラスコ品番
818-4507
セット内容
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm)
幅(mm)
116
全長(mm)
350
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
271
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.8
ネイル装填本数
120本
使用ホース
エアホース内径7mm以上・長さ30m以内
適合寸法(mm)
【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
ねじの呼び
5
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
頭部径(Φmm)
10
頭部厚(mm)
0.9
頭部径(Φmm)
10
カーペットを引っ掛けるピンの長さは3種類あります。(A-3mm、J-4mm、E-5mm)。
ウッド用のグリッパーは木床用の釘、コンクリート用のグリッパーは、コンクリート用の釘が付いています。
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ連結
胴部形状
スムース
太さ(mm)
1.7
表面処理
ユニクロ
頭部
大頭
胴部
ストレート
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質
ステンレス製ブロンズ仕上
長さ(mm)
32(Φ2.7)
1袋(100本)
¥879
税込¥967
6日以内出荷
接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。
優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。
簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。
瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。
瓦のズレ止め。
外観
ペースト
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.45~0.78[4.5~8]
ネイル装填本数
200本・250本・300本(1巻)
質量(kg)
2.2
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)
30以内
使用ホース内径(Φmm)
7以上
高さH×幅W×長さL(mm)
320×130×323
ネイル足長さ(mm)
40・45・50・57・65
1台
¥73,980
税込¥81,378
11日以内出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質
SUS304
頭部
平頭
胴部
スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
頭部
平
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。
下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。
プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。
2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装
仕様
フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気
付属品
ケース
質量(kg)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×125×270
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.78
保証期間
2年
ネイル装填本数
200本・300本・400本(1巻)
ネイル足長さ(mm)
25・32・38・40・45・50
使用ホース
内径7mm以上・長さ30m以内
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
改正JIS N90釘対応!
65~90mmの釘に対応。
硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!!
LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。
ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
2.8
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.2~2.3(約12~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
353×133×301
使用エアコンプレッサ
マックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品
コンタクトトップ
装填数
ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。
長さ(mm)
41
頭部径(Φmm)
14.3
線径(Φmm)
2.63
サイズ(mm)
#13×41
胴部
スクリュー
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質
鉄
JIS規格
JIS A 5508
先端部
角先
頭部
布目頭
胴部
スムース
材質/仕上
鉄/ユニクロ
頭部
布目
胴部
ストレート