シンプルセルコンのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
181件の「シンプルセルコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段センサーライト」、「人感センサーダウンライト」、「人感センサー付きダウンライト」などの商品も取り扱っております。
LDL40×1富士型シンプルセルコン Panasonic(パナソニック)ランキング1位
Panasonic(パナソニック)LDL40×1富士型シンプルセルコン
ランプ別売り
仕様ランプ別売材質【本体・反射板】亜鉛鋼板質量(kg)2消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)2520センサーひと(熱線)センサ付ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88安定器定格出力型(ひとセンサ対応式(シンプルセルコン))エネルギー消費効率(Lm/W)126色(本体)クロムフリー演色指数(Ra)80色(反射板)電源ユニット内蔵
1台
13,980税込15,378
3日以内出荷

誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
4,198税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(225種類の商品があります)

LEDユニットフラット形 ON/OFFセンサー ダウンライト 東芝ライテックランキング3位
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否
1台
17,980税込19,778
当日出荷


直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950
1台
43,980税込48,378
当日出荷

電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
1台ほか
51,980税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ランプ別売り
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明センサーひと(熱線)センサ付光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNFS42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
13,980税込15,378
4日以内出荷

LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト。必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ。自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役。さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
種別センサ付ダウンライト材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)機能ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED一般光色演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光の可否電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
7,998税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトコア(ひと粒)タイプ。 自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役 センサが人の動きを検知して、人がいるときは自動点灯。いなくなれば自動的に消灯。または自動で約20%調光点灯できます。点灯保持時間の設定が可能で、目的に応じた点灯モードが設定できます。カバーが脱着し、ダイヤルを回すことで点灯モードの切り替えができます。 さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン シンプルなカバーの採用で、操作・表示部が見えないデザイン。 さまざまなスペースで省エネに貢献。衛生的な配慮が必要な空間におすすめ。
用途トイレブース、ベビールームなど、ホテル客室入り口など、スモーキングルームなど材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付埋込型タイプ200形電圧(V)100~242消費電力(W)15機能ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)、点灯照度・点灯保持時間調整機能付ランプの種類LED識別記号電源ユニット:C4光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニットNNK20024NLE9(別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
7,698税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ランプ別売り
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明センサーひと(熱線)センサ付光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×92色温度(K)5000安定器定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2490トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNFS41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷

センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。 人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。
質量(kg)3.3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)タイプLDL40×1灯用電圧(V)100~242センサーひと(熱線)センサ付ランプ別売ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋込穴(Φmm)150×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)65調光の可否不可
1台
17,980税込19,778
32日以内出荷

LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト。必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ。自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役。さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
種別センサ付ダウンライト材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)機能ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED高演色LED演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100調光の可否電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
16,980税込18,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【本体】NNS28323W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:560lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:130.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1セット
9,998税込10,998
4日以内出荷

【本体】NNS28323W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:950lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:133.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1セット
11,980税込13,178
4日以内出荷

【本体】NNS28320W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1000lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:140.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1セット
11,980税込13,178
3日以内出荷

1台
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(653種類の商品があります)

センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。 人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。
質量(kg)3.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)タイプLDL40×1灯用電圧(V)100~242センサーひと(熱線)センサ付ランプ別売ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋込穴(Φmm)190×1257材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)93調光の可否不可
1台
16,980税込18,678
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
1台
11,980税込13,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ埋込型仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(本体)鋼板電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03
1台
18,980税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)