- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- シートフィルムのおすすめ人気ランキング
シートフィルムのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新1,366件の「シートフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護フィルム 窓ガラス」、「鏡 飛散防止」、「飛散防止フィルム 鏡」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)
60
材質
PET
色
透明
機能
UV約85%カット
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
ポリプロピレン
厚さ(μm)
20
耐熱温度(℃)
約120
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)
120
材質
OPP
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)
50
色
透明
材質
ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色
透明
材質
ポリエチレン
加工
シングル
シート厚さ(mm)
0.1
色
透明
材質
ポリエチレン
シート長さ(m)
100
シート厚さ(mm)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)
50
材質
PET
関連資料
減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様
内貼りタイプ
材質
ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ
9 1242
色
透明
材質
ポリエチレン
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色
透明
シート長さ(m)
100
材質
ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)
0.02
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
色
透明
長さ(m)
50
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.06
質量(kg)
5.5
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質
厚物軟質塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
915
色
透明
長さ(m)
10
表面
艶
可塑剤(PHR)
DOP
ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。
UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質
ポリエステル
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)
20
耐熱温度(℃)
120
材質
OPP
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質
HDPE
色
半透明
表面処理
コロナ処理(両面)
加工
2ツ折
シート長さ(m)
100
シート厚さ(mm)
0.01
窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズ
スコッチティント
認定番号
防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)
76
食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)
0.01