シートローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
580件の「シートローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長尺シート用ローラー」、「ローラー 長尺」、「転圧ローラー」などの商品も取り扱っております。
らくらく HARAX(ハラックス)ランキング1位
HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。 トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8使用範囲(mm)巻径40~250寸法(幅W×長さL)(mm)241×400ハンドル幅(mm)200
1台
40,980税込45,078
3日以内出荷

転圧ゴムローラー 赤 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。材質:ゴム。セット内容:本体×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
1本
1,773税込1,950
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

KOゴムローラージャイロ 尾崎亀商店ランキング3位
下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
1本
6,598税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パワーローラーKS KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング4位
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。 また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5ローラー幅(mm)150耐荷重(kg)200ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
1パック(2台)
22,980税込25,278
当日出荷

シート転圧ゴムローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング5位
鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ハンディードーリー
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。 両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg)9.5ローラー幅(mm)595耐荷重(kg)130ローラー間隔(mm)160
1個
65,980税込72,578
5日以内出荷

幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
1個
6,198税込6,818
当日出荷

POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着材質(ローラー部)POM樹脂仕様ベアリングなし全長(mm)195ローラー径(Φmm)35
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)145×90
1個
22,980税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付き幅広ローラーが5本付いているので、直径の太いフィルムでも細いフィルムでも安定して作業できます。
質量(kg)5.9使用範囲(mm)巻取40以上寸法(幅W×長さL)(mm)400×455ハンドル幅(mm)300
1台
57,980税込63,778
3日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)リノリュウムプッシャー
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。 21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。 専用の追加ウエイトで加重できます。 また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。 21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。
ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)33
1台ほか
75,980税込83,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
材質ローラー/PU(ポリウレタン)
1個
14,200税込15,620
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽量化ステンレスローラー(ステンレスパイプ)の採用により、持ち運びや手首への負担を軽減できます。 ハンドルの一部にゴムグリップ採用により滑らず保持性に優れ、力がかけやすくなっています。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入りローラー寸法(Φ×L)mm34×75質量(g)約390材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
1個
4,898税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです。 絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております。 一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう。
寸法(Φmm×Lmm)35×120
1本
8,398税込9,238
4日以内出荷

導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)表面抵抗(Ω)108
1個
24,100税込26,510
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
25,980税込28,578
当日出荷

クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。ローラーサイズ(mm)Φ40×40幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキ
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)鉄柄ゴムローラー(ベア入)
少し硬めのニトリルゴムローラー。 ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。
材質ニトリルゴム硬度40°(※ゴム用硬度計)
1本
6,398税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300質量(kg)1.95トラスコ品番367-3898
1個
4,998税込5,498
当日出荷

めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
1台
89,980税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)