シーリング用ヘラのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
116件の「シーリング用ヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキングヘラ スポンジ」、「ヘラ コーキング」、「金ヘラ」などの商品も取り扱っております。
簡単、キレイに仕上がる!握りやすい形状!! 被着体の凸凹を吸収し、指先に近い感覚でスムーズに施工でき平滑で美しい仕上げを可能にします。 カッターナイフなどで簡単にカットできるので再生・加工が容易です。
用途目地全般のシーリング材ならし作業用ヘラ 材質 ポリエチレン
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーリングのヘラ押さえ作業に最適です。シーリング材の押さえ作業に最適です。
用途シーリング材のヘラ押さえ作業。 サイズ S
1本
799 税込879
当日出荷

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm) (5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm) (5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容 5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 71 材質(スポンジ) ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
759 税込835
当日出荷

現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。 さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。 フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm) 15 材質 (ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体) ポリアセタール 材質(スポンジ) ポリエチレンフォーム
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様 ゴム付、テープ付 材質 ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm) (ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm) 50 硬度 (スポンジ)ミドル 刃幅(mm) 250
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。 刃厚(mm) 1 材質 刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。 材質 ポリアセタール 材質(スポンジ) ポリエチレンフォーム
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
1本
939 税込1,033
当日出荷

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。 幅(mm) (5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm) (5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 仕様 4本セット セット内容 5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質 ポリアセタール
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。 パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用 材質(刃) ステンレス
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シーリングのヘラ押さえ作業に最適です。フッ素加工でメンテナンスしやすいです。
用途シーリング材のヘラ押さえ作業。 サイズ S
1本
969 税込1,066
当日出荷

使いやすい形状に自由に加工できます。カットしてそのまま使用でき、ヘラに装着も可能です。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく、現場での作業効率が上がります。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様 ゴムなし、テープなし 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 10 奥行(mm) 50 硬度 (スポンジ)ハード 刃幅(mm) 250
1個
129 税込142
当日出荷

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様 ゴム付、テープ付 材質 ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm) (ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm) 50 硬度 (スポンジ)ソフト 刃幅(mm) 250
1個
729 税込802
当日出荷

シーリング用ヘラ アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。 ゴム交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。
寸法(幅W×長さL)(mm) 50×500 材質 ポリエチレン+ゴム 刃幅(mm) 500
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)