- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- ジェットタオルのおすすめ人気ランキング
ジェットタオルのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新86件の「ジェットタオル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱電機ジェットタオル」、「手乾燥機」、「手洗い乾燥機」などの商品も取り扱っております。
先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品
壁取り付けネジ
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1180
検出距離(mm)
(センサー反応):90~105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×175×488
電源コード(m)
1.5
風速(m/s)
105
運転音(dB)
76dB(1m時)
アズワン品番
8-5911-11
1枚
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。
薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。
電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。
コンパクトでも使いやすい。
簡単お手入れで衛生的。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
使用条件
5~40℃(相対湿度85%以下)
スピードジェット壁掛けタイプ。
全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。
風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。
両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。
抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。
耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
色
ホワイト
風速(m/s)
98
吹出方向
両面吹き出し
待機電力(W)
1.0
ファン
ターボファン形式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×219×670
材質(カバー)
全面抗菌入りABS樹脂
水受け部
あり(0.8L)
省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm)
245×143×470
質量(kg)
約4
色
ホワイト
モーター
整流子モーター
電源コード(m)
1.3
風速(m/s)
110
運転音(dB)
58
材質(カバー)
ABS樹脂
吹出方向
片面吹出し
定格電源
AC100V 50/60Hz
モーター寿命(年)
400回/日使用で7年
水受け部
あり(0.6L)
奥行き154mmのスリムボディ。空間にスッキリ納まるシンプルデザインです。
乾燥室の継ぎ目を減らし、清掃性を向上させました。アルコールや低濃度次亜塩素酸ナトリウム清掃もできます。
タイプ
高速
電源(V)
AC100
消費電力(W)
625(待機時約0.5)
運転音(dB)
強モード/約57、弱モード/約47
乾燥時間(秒)
強モード/約5~9、弱モード/約15~21
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ヒーターの熱風と紫外線除菌灯により、確実に乾燥・除菌します。マイナスイオンとオゾンで室内の空気を除菌・脱臭します。
速乾5~9秒タイプです。
手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。
ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。
トラスコ品番
153-8220
幅(mm)
245
質量(kg)
4
色
ホワイト
高さ(mm)
470
タイプ
壁面取付型
奥行(mm)
139
電源(V)
100
電源コード(m)
1.3
騒音値(dB)
58
風速(m/s)
110
アズワン品番
64-8571-88
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。
トップクラスの低騒音(55dB)です。
用途手洗い後の乾燥に
仕様
壁面取付型
トラスコ品番
817-3857
セット内容
取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本
幅(mm)
300
質量(kg)
7.7
色
ホワイト
高さ(mm)
670
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
189
電源(V)
100
消費電力(W)
995
騒音値(dB)
55
風速(m/s)
110
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
効果
除菌、消臭、抗菌
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
870(Lo)/1350(Hi)
コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。
ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。
新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。
抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。
アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。
シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。
450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg)
4
色
ホワイト
電源(V)
100・50/60Hz
消費電力(W)
強/450、弱/250
モータータイプ
整流子
方式
片面ジェット乾燥
定格電流(A)
強/4.7、弱/3.7
安全装置
温度ヒューズ、過電流遮断機能
風量(m3/min)
1.1(強)
電源コード(m)
1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×298×245
風速(m/s)
140(強)
風量調整
強/弱
乾燥時間(秒)
8~12(強)
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
本体だけでなく設置空間の空気もキレイに。ウィルス抑制と水滴飛散抑制も備えた衛生強化タイプです。
「ヘルスエアー(R)機能」内蔵で空気がキレイ
二段ノズル構造で利用者への水滴飛散を抑制
抗菌加工樹脂とウイルス抑制樹脂でキレイ
DCブラシレスモーターで高耐久
KS-590BH/W:電源コードを外して、電源直結式としてもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×219×755
色
W(ホワイト)
風速(m/s)
98・両面吹き出し
乾燥時間(秒)
ヒーター入 3~5、ヒーター切 4~6
運転音(dB)
57
待機電力(W)
1.0
モーター
DCブラシレスモーター
ヒーター
PTCセラミックヒーター、切替:入・切
安全装置
温度ヒューズ、過電流遮断機能
風量調整
強~弱の5段階
切替方式
ヘルスエアー:強・弱・切の3段階
質量(kg)
部品:約12
材質(カバー)
抗菌・ウイルス抑制剤入りABS樹脂
モーター寿命(年)
日使用で7(概算)/600回
仕様
水受け部あり(0.6L)
1台
¥229,800
税込¥252,780
13日以内出荷
洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。
タンクレスなので水捨て不要です。
設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。
用途手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など
仕様
カウンター天面設置型
トラスコ品番
820-2763
幅(mm)
162
質量(kg)
4
色
ホワイト
高さ(mm)
245
奥行(mm)
298
電源(V)
100
消費電力(W)
250~450
電源コード(m)
1.5
風速(m/s)
140
運転音(dB)
60
乾燥時間(秒)
(目安)8~12
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
壁固定できない場所には、専用床置きスタンドを使って設置できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×283×185
適合品番
KS-570AH、KS-570A専用
関連資料
(0.03MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
従来品とくらべ消費電力約20%OFF
さらに低騒音化を実現(57.5dB)
水受けカップ容量を約30%アップ
コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様
自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除
電圧(V)
AC100・50/60Hz
方式
高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式
表示
電源ランプ、点検ランプ
本体質量(kg)
4
モーター
AC整流子モーター
センサー
手乾燥室上部に1箇所設置
電源コード(m)
1.2
フィルター
簡単着脱
騒音値(dB)
57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下
風速(m/s)
(強・通常運転時)約100
ノズル
手乾燥室上部に3箇所設置
カップ容量(mL)
(水受け)800
使用環境温度(℃)
5~40(相対湿度85%以下)
取付け方法
1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属)
乾燥時間(秒)
強:約4~8(ヒーター入時)
検知方式
測距センサー
設置場所
屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定
定格消費電力(W)(50/60Hz)
温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)。温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)
設置形態
壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属
水受け部
広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能)
待機電力(W)
0.4
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
どこでも設置、触れずに清潔、工事不要で簡単に設置出来る家庭用ハンドドライヤー。UV除菌ランプを搭載し、作動のたびに内部を除菌。お手入れは月に1度フィルター水洗いするだけ
用途手軽に自宅に置ける、ハンドドライヤー。設備費用が抑えられ、オフィスにも導入しやすい。タオル洗濯の手間や、ペーパーの使用が減って環境に優しい。水洗い可能なフィルターと本体内部のUV除菌機能でお手入れが簡単。約15~30秒の温風乾燥で電気代も低価格。安心の騒音防止設計
付属品
取り外し可能フィルター(本体に装着済み) 、取り付けベースプレート、固定用ネジ・ナイロンプラグセット ×3、ベースプレートと本体固定用ネジ、接着剤、接着剤補助ステッカー、取り付けガイド、ユーザーガイド(保証書付き)、スタンド
適合
NYUHD-210F
色
ホワイト
質量(g)
【本体】830【スタンド装着時】1300
消費電力(W)
580
電源
100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【スタンド設置時】206×267×185【壁面設置時】206×100×146
電源コード(m)
2
保証期間
ご購入日より1年間
設置方法
スタンド設置 / 壁面設置(貼り付け式 / 穴あけ式※2)
動作時間
約15秒/回
防水性
IPX2
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ノロウイルスの殺菌データを取得した殺菌エアータオルです。
風量や温度の調整は可能で、使いやすく安心してご使用できます。
材質
ABS
寸法(mm)
308×140×496
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
吹き出し風速120m/secにより、短時間にて乾燥できます。(ヒーター付、10秒にて乾燥)
乾燥時間をバーグラフにて表示します。
低騒音運転が可能です。(高速、低速運手切替可能)
HEPAフィルターが標準装備ですので、無塵、無菌のエアーで乾燥できます。
殺菌灯標準装備で、庫内の菌の繁殖を防ぎます。
用途クリーンエアーで手を乾燥させます
全自動で洗剤塗布、手洗い、乾燥、消毒の機能をコンパクトに一体化。
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプ。
オールステンレス製。
仕様
(洗剤)液体石鹸<光電管式>、(消毒液)アルコール<光電管式>
高さ(mm)
(洗面台)750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(背板付)500×480×1640、(シンクのみ)500×480×950
排水
排水栓ホース 外径35mm
接続口
(給水)G1/2