ジョイントキャップのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
443件の「ジョイントキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイントカバー」、「プラスチックジョイントキャップ」、「ジョイント」などの商品も取り扱っております。
ジョイントキャップ Panasonic(パナソニック)ランキング1位
用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。形状ジョイントキャップ
1個
95税込105
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]ランキング2位
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。定格電圧(V)AC/DC600材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。質量(g)200
1パック(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフランキング3位
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジョイントボックス ネグロス電工ランキング4位
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン半透明適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41税込45
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

メタルモール本体(屋内専用) Panasonic(パナソニック)ランキング5位
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン仕様ケーブルクランプ2個内蔵取付穴寸法(mm)4.2×7
1個
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。形状ブッシング
1個
119税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E形状コーナーボックス
1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井引き出しアダプタ
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。形状天井引き出しアダプタ
1個
559税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フラットエルボ
キャップ取り付けワンタッチ。
用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
1個
309税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントカップリング
キャップ取り付けワンタッチ。
用途メタルモール相互の直線接続に使用します。形状ジョイントカップリング
1個
99税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
1パック(50個)
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:小 入数:10
材質軟質塩化ビニール質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。適合スリーブ入数(個)10
1袋(10個)
150税込165
当日出荷

結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。 取り付け作業が簡単。 360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。 多数の結線が収納できる。 環境にやさしく自己消火性。 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン仕様屋内用透明窓付ジョイントボックス本体色:グレー 窓部:無色(透明)寸法A(mm)179
1個ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
透明色材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1袋(1000個)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1袋(5個)
141税込155
当日出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マサル工業メタルモール
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798税込1,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)