- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- スイッチboxのおすすめ人気ランキング
スイッチboxのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新2,229件の「スイッチbox」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂コントロールボックス」、「小型スイッチボックス」、「トグルスイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質
ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウト
Φ22×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径(Φmm)
22.2
保護構造
IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%(結露しないこと)
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)
-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付
材質
ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)
22.1
ケース色
黒色
色(カバー)
灰色
材質
PVC
適合規格
(PS)E
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)
1
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
キャビネット板厚(mm)
カバー:3.0又は4.0。ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
アルミ鋳造製
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
カバーをボトル締め
寸法A(mm)
80
寸法C(mm)
75
スイッチ
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
仕様
壁掛型
エスコ品番
EA940DF-5
材質
鋼板
型式
KGNW212Y
穴径(Φmm)
ユニット取付穴:22
取付穴数
2点
保護
IP40
サイズ(mm)
150×76×80
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
仕様
小型スイッチ用ボックス
タイプ
薄型タイプ
断面寸法(mm)
45×30
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP65
照光種別
LED
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス
保護構造
IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
ボックス(mm)
200
穴ピッチ(mm)
30
ユニットの呼び番号
HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2T
シンボル
表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
種類
露出形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
30
定格通電電流(A)
(220V)16.8
定格使用電圧(V)
AC220
定格容量(kW)
(AC220V)3.7
材質(ケース)
スチール
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M5
接続可能電線(mm2)
フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号
BH13030
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
仕様
配線あり
形状
丸形
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂