スイッチングダイオードのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
712件の「スイッチングダイオード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1N4148」、「ショットキバリアダイオード」、「電流制限回路」などの商品も取り扱っております。
Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin DO-35 nexperiaランキング1位
仕様ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.25V。長さ = 4.25mm。幅 = 1.85mm。高さ = 1.85mm。ピーク逆回復時間 = 50ns。動作温度 Min = -65 ℃。。小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
989税込1,088
当日出荷

Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 125V, 2-Pin DO-34,エレメント数 1, シングル nexperiaランキング2位
仕様最大順方向電流 = 250mA。実装タイプ = スルーホール。最大逆電圧 = 125V。パッケージタイプ = DO-34。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.04mm。幅 = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.04 x 1.6 x 1.6mm。。小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
599税込659
翌々日出荷

Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns VISHAYランキング3位
1袋(200個)ほか
899税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ショットキーバリアダイオード 新電元ランキング5位
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
1袋(10個)
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


仕様ダイオード構成 = コモンアノード。整流タイプ = スイッチング。ピーク逆繰返し電圧 = 85V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.2V。長さ = 2mm。幅 = 1.25mm。高さ = 0.9mm。ピーク逆回復時間 = 4ns。動作温度 Min = -55 ℃。。汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
189税込208
翌々日出荷



高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
1パック(10個)
859税込945
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1.3 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 15mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 50nA。長さ = 4.8mm。寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm。動作温度 Max = +200 ℃。。ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198税込1,318
7日以内出荷


仕様ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 10.5mA。最大ツェナーインピーダンス = 25Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。長さ = 5.2mm。直径 = 2.72mm。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
859税込945
当日出荷

逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。タイプアキシャル電流(A)25電圧(V)200出力電流(A)1保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
429税込472
当日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD27 (DO-35)。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 225 Ω @ 1 mA。長さ = 4.25mm。直径 = 1.85mm。寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mm。動作温度 Min = -65 ℃。。ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
469税込516
当日出荷


電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用適合DC12V車専用全長(mm)285最大電流(A)6適合電線径1.25sq相当関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
499税込549
当日出荷

Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。 これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。実装タイプスルーホール最大連続順方向電流(A)6ピーク逆繰返し電圧(V)800ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション整流方式スイッチングピン数(ピン)2最大順方向降下電圧(V)1.31チップ当たりのエレメント数1ピーク逆回復時間(μs)2.5直径(mm)9.1ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
1袋(5個)
889税込978
当日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。長さ = 4.56mm。幅 = 1.91mm。高さ = 1.91mm。ピーク逆回復時間 = 4ns。動作温度 Min = -65 ℃。。小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
329税込362
翌々日出荷