- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- スイング標識のおすすめ人気ランキング
スイング標識のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新122件の「スイング標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイング看板」、「単管 看板」、「遮断 棒」などの商品も取り扱っております。
つくし工房スイング標識 金具付
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-8295材質鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1200取付方式単管クランプ固定パイプサイズ使用パイプ径(mm):42.7、48.6横(mm)630
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
グリーンクロススイング標識用取付金具
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。材質スチール質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×100取付可能寸法(mm)単管Φ48.6アズワン品番64-6558-66
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-8317セット内容本体:343-601×1●標識部:340-117×1材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630表示内容表面/ここから先ヘルメット着用、裏面/ここから先ノーヘルゾーン
1セット
¥7,498税込¥8,248
6日以内出荷
つくし工房工事用車両標識金具 (単管用全周型)
工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
用途工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。材質スチール付属品クランプ2個付トラスコ品番421-5206質量(kg)3.8縦(mm)487適合パイプ径(Φmm)48.6横(mm)690
1個
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
サカエセイフティーフェンス
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
支柱のヒンジにピンを差し込むだけのワンタッチ取付。支柱を中心に回転する為あらゆる角度での連結が可能。(90°まで)(T字、十字連結は不可)
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)グリーン購入法適合
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。取付方式単管取付材質(金具)スチール、(板)発泡PP質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)金具最長660mm、最短475mm
グリーンクロススイング標識板のみ
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。取付方式単管取付材質発泡PP質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
ユニット区域表示バーポケット式標識セット
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-8304セット内容本体:343-601×1●標識部:341-981×1材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1450寸法標識部(mm)600×450×0.95厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)(使用パイプ径)42.7、48.6横(mm)630
1セット
¥6,998税込¥7,698
翌々日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-8315セット内容本体:343-601×1●標識部:340-50A×1材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630表示内容関係者以外立入禁止
1セット
¥6,998税込¥7,698
翌々日出荷
グリーンクロス墜落制止用器具スイング標識金具付
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として表示内容墜落制止用器具を必ず使用取付クランプ付き専用金具材質PP板厚さ(mm)3寸法(mm)300×450質量(g)1.3kアズワン品番64-6558-60メーカー商品コード1146310123
1セット
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用適合扉質量(kg)最大40付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110
フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。パソコン等で作成した用紙を入れられるポケット式です。
用途倉庫内通路等への表示に最適です。トラスコ品番106-1742材質表示本体部:塩ビターポリン、表示ポケット部:透明塩ビ、ポール部:プラスチック、マグネット質量(g)13タイプフラッグ部マグネット式、両面表示、屋内用、ポケット式
1セット
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-6814セット内容本体:343-601×1●標識部:340-85×1材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630表示内容開口部注意
1セット
¥6,998税込¥7,698
翌日出荷
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵目合い約5×20cm
ユニット取付金具一体型両面標識
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容工事車両出入口取付方式単管取付材質鉄板製(標識枠:鉄製)仕様両面表示セット内容クランプ2個付寸法(mm)H455×W628×D40質量(kg)5
LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLS-ELAN-TV型
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂付属品取付座金(木扉用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)。十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)色ライトグレー質量(g)590仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
サンポールテンサバリアー屋外用 885-Y
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場材質樹脂製寸法(mm)Φ63×H940質量(kg)約1.8(満水時8.6)色黄タイプテンサバリアー色(本体)黄使用場所屋外用