スカラロボットのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
104件の「スカラロボット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロボットアーム」、「ハンドロボット」、「3軸 ロボット」などの商品も取り扱っております。
人協働ロボット COBOTTA デンソーウェーブランキング1位
デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTA
どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVDブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025繰返し精度(mm)±0.05サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)保護等級IP30ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz質量(kg)約4適合規格セーフティ機能
1式
1,798,000税込1,977,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOTランキング2位
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.66MB)最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
1個
438,800税込482,680
翌々日出荷

ロボット KXRシリーズ 近藤科学ランキング3位
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。 アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。 付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様アーム型Ver.2セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル寸法(mm)100×175×450質量(g)約510対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10アズワン品番3-9317-02
1個
33,980税込37,378
当日出荷

プチロボ MS3L ワンダーキットランキング4位
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
12,980税込14,278
当日出荷

スライダ3軸ロボット ノヴァエレクトロニクスランキング5位
ノヴァエレクトロニクススライダ3軸ロボット
種別3軸ロボット(5相ステッピングモータ付属)アズワン品番3-703-01
1個
479,800税込527,780
61日以内出荷

Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム。作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino
仕様●軸数:4軸●ペイロード:300g●作業半径:260mm●精度:±0.5mm●重量:900g●モーター:高精度時期エンコーダ式サーボモータ●作動速度:120°/s●電源:8~12V 5A(メーカーでは12 VのACアダプターを同封しています)●その他:USB Type-Cコネクタ(M5Stack Basic本体)●【資料】●取扱説明書●myCobotでおなじみElephant Roboticsの新商品!myPalletizerの紹介●【紹介動画】アズワン品番67-0416-25
1個
149,980税込164,978
5日以内出荷

CR機種のアドバンスモデル
用途パレタイズシステム対応機種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.56MB)
1台
4,580,000税込5,038,000
40日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高トルクドライバーのショックを吸収します。
RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)50~830
1台
76,980税込84,678
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
2,550,000税込2,805,000
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
129,800税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

継手、チューブをロボット軸内に収められ、配管がすっきりします。 クサビ構造により、少ない力で締め付けが可能です。アルミ製のため軽量です。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本、クサビ(SUS304)1個材質アルミ(A2017)表面処理アルマイト(白)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 速度調整機構を一体化 アタッチメント、保護カバー、オートスイッチの選択が可能 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
1個
43,980税込48,378
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
33,980税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3
ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
関連資料寸法図
1個
149,800税込164,780
22日以内出荷

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

手腕のように自在に動く、ツールアーム 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。 軽量省コストタイプ
適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド外径(mm)(取付け工具)35~45可動範囲(mm)R450~700最大荷重(kg)0.8~1.2最大許容反力(N)3(N.m)
1個
89,980税込98,978
翌日出荷

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
33,980税込37,378
3日以内出荷

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
1台
169,800税込186,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)1耐荷重N(kgf)39.2(4)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)0~46
1個
42,980税込47,278
10日以内出荷

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)392送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002材質(テーブル)アルミ合金
1個
689,800税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)