スクリューチューブのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
518件の「スクリューチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結保存用チューブ」、「スクリューキャップチューブ」、「スパイラルチューブ」などの商品も取り扱っております。
スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ランキング1位
仕様耐遠心強度:20000G材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム容量(mL)1.5滅菌γ線滅菌済寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ランキング2位
漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
容量(mL)2
1箱(50本×10袋)
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ねじ口PPチューブ マルエム[理化学・容器]ランキング3位
1ケース(100本)ほか
5,698税込6,268
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スクリューキャップチューブ(ループ) WATSONランキング4位
ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
仕様液体窒素気相中使用可能 。オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
1箱(500本)
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スクリューキャップチューブ アズワンランキング5位
17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。
材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
1ケース(50個×10袋)
40,980税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
54,980税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質PP(ポリプロピレン)
1箱(50個×6包)ほか
28,980税込31,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム使用温度範囲(℃)-196~+121耐圧力性17000×G仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
1箱(1000個)
35,980税込39,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。 文字の書けるスペースがあります。
仕様滅菌・自立・目盛付、スクリューキャップ式材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)容量(mL)2キャップ色ナチュラルアズワン品番2-3031-34
1ケース(25袋×20本)
34,980税込38,478
翌々日出荷

Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
仕様バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)使用温度範囲-196~+121℃オートクレーブの可否
1箱(50個)
6,039税込6,643
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

TOHO(トーホー)クライオバイアル
γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
材質PP(チューブ)形状自立型タイプアウターキャップ滅菌
1箱(100本)
5,298税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1箱(500個)
31,980税込35,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(500個)
3,020税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209税込230
当日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
1ケース(10本×25袋)ほか
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。
容量(mL)2
1セット(100個)
5,298税込5,828
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

外側に突起があり、手がすべらず開閉できます。液体窒素気相貯蔵に適しています。ギザ付ラックに合わせると、キャップが片手で開閉できます。
1箱(50本×10袋)
45,980税込50,578
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)