スクレィパーのおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
104件の「スクレィパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床掃除 スクレーパー」、「床 掃除 ヘラ」、「クレーパー」などの商品も取り扱っております。
はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm) 25 トラスコ品番 360-7402 種別 S型 全長(mm) 159 質量(g) 30 材質(刃) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷

全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在
用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに 刃幅(mm) 18 付属品 厚刃3枚、板ドライバー 材質 SK-2 伸縮範囲(mm) 750~1250 刃の厚さ(mm) 0.50(厚刃) 刃渡り(mm) 100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー 刃幅(mm) 126 長さ(mm) 1200 トラスコ品番 363-6054 質量(kg) 1.05 刃長(mm) 25 本体質量(g) 1050 刃厚(mm) 0.7 適合替刃 特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm) 100 長さ(mm) 600 適合 替刃大 硬刃。替刃大 硬刃ダブル。J型刃 トラスコ品番 296-5305 質量(g) 558 刃長(mm) 18
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。 材質(刃) ステンレス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)ロングスクレーパーV型
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。 刃幅(mm) 90 トラスコ品番 409-1442 材質 機械構造用炭素鋼 全長(mm) 1150 質量(g) 1750
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm) 95 全長(mm) 1000 材質 機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g) 760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。 はがす、削るなどに。
刃幅(mm) 45
1個ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。 寸法(mm) 幅95×1500 質量(g) 1100 刃幅(mm) 95
1セット(2本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm) 60 トラスコ品番 360-7429 種別 L型 全長(mm) 159 質量(g) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。 材質 パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム 質量(g) 1130 刃長(mm) 約130 刃幅(mm) 約100 刃の厚さ(mm) 約1.5 材質(刃) ステンレス サイズ(mm) (通常)1500、(最大)2500
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど 刃幅(mm) 25 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 33.5×161×16 付属品 替刃6枚内蔵 トラスコ品番 336-7169 材質 本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP 質量(g) 61.5 適合替刃・カッター T-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は43ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm) 43 トラスコ品番 360-7411 種別 M型 全長(mm) 159 質量(g) 33.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。 材質 ポリアミド炭素入り
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに 材質 刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。
適合替刃 Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm) 85 全長(mm) 960 トラスコ品番 411-5619 材質 刃先:スチール、柄:木 質量(kg) 1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。 トラスコ品番 360-1200 寸法(mm) 90×1200 質量(g) 1740
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 618.5×108×33.5 トラスコ品番 485-8433 質量(g) 575(カバー含まず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷