- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- スタンドルーペのおすすめ人気ランキング
スタンドルーペのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新149件の「スタンドルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手芸用ルーペ」、「卓上拡大鏡」、「ルーペスタンド」などの商品も取り扱っております。
未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。倍率(倍)2、(サブレンズ:4)質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
1台
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具にレンズ倍率(大)3/(小)10質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個材質(レンズ)ガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。
読書・書き物に最適です。
倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140×1材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他種類スタンドルーペ本体質量(g)356アーム長さ(mm)230
1台
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能取扱説明書(0.7MB)
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。
大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。
精密作業におすすめ。
フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)白
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
TRUSCOスタンドルーペフレキシブル
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。倍率2.5倍レンズ径(Φmm)90トラスコ品番250-9261幅(mm)73全長(mm)350材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)890タイプフレキシブル式種類スタンドルーペ奥行(mm)90ねじ長さ(mm)8アーム長さ(mm)200ベース寸法(mm)幅73×奥行90ねじサイズ3/8 28山ネジ
1個
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)90動作時間(最長)5時間灯数2灯
1個
¥3,500税込¥3,850
4日以内出荷
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)約3寸法(mm)W278×D238×H200材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン質量(g)380レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)2トラスコ品番855-2653材質レンズ:ガラス幅(mm)160質量(g)920奥行(mm)160電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電アーム長さ(mm)約250光源LED×24個レンズサイズ(mm)Φ100
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
手元を明るく照らします。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)130質量(g)560タイプLEDライト種類スタンドルーペ本体寸法(mm)380×150×170材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。
アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。
調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。倍率(倍)1.75材質PC,ABS,スチール寸法(mm)160×310×260質量(g)910電源(V)100~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)100全光束(Lm)410機能調光3段階色温度(K)6300材質(レンズ)ガラスLED24灯RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)90質量(g)930種類スタンドルーペ電源AC100V 12W
1台
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140トラスコ品番004-6248質量(g)356種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120アーム長さ(mm)250
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
エンジニアLEDスタンドルーペ
ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率2倍電源電池、コンセント、USBレンズ径(Φmm)100
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
倍率2レンズ径(Φmm)100全長(mm)460種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)800マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。倍率(倍)(大)2/(小)4質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル
1台
¥2,098税込¥2,308
当日出荷