- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 血圧計
- スタンド式血圧計のおすすめ人気ランキング
スタンド式血圧計のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新99件の「スタンド式血圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「血圧計台」、「医療用血圧計」、「血圧計 太腕」などの商品も取り扱っております。
ケンツメディコ水銀レス血圧計(スタンド型Nカフ仕様)
水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じ。電源を入れて約2秒で測定に入れます。肌あたりの良いナイロンカフブラダー仕様。測定中はバックライトが点灯し、無操作約1分で消灯。
仕様ナイロンカフブラダー仕様材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ブラダー/ポリ塩化ビニール、送気球/ポリ塩化ビニール質量(g)約2500電源単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1080~1300測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021382101松吉医科器械コード24-6418-01医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥21,040税込¥23,144
6日以内出荷
直径15cmの文字盤は、一台ごとにレーザー刻印されており、より高い目盛精度をご提供します。奥行きを持たせたデザインと明確な色調のコントラストで離れても読みやすい設計です。
測定部位上腕仕様ラテックスフリー種別スタンド型 成人用(中)カフ付き測定範囲0~300mmHg精度±3mmHgアズワン品番0-8229-25医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001適合腕周(cm)25~34医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥59,980税込¥65,978
当日出荷
測定部位上腕仕様メーター部角度調整可(2段階)種別送気球カバー付き材質メーター/ABS樹脂、スタンド/アルミ合金質量(kg)4.6測定範囲20~300mmHg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×890~1230アズワン品番8-7867-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021542001医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥45,000税込¥49,500
翌々日出荷
ケンツメディコ大型アネロイド血圧計(スタンド型)
高さ調節が可能で、安定性のある5脚のスタンド型血圧計。
ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位上腕寸法(mm)165×165×800~1180測定範囲【圧力】20~300mmHg質量(g)3800医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021542051適合腕周(cm)24~40医薬品医療機器等法一般医療機器
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)電池寿命250回(目安)メモリー機能2人×90回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01適合腕周(cm)17~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
TERMO(テルモ)電子血圧計 アームイン
腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
色ホワイトセット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000松吉医科器械コード24-8886-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。
バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。
測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。
水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能)適合規格JIS T 1115本体質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)目量2mmHg測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号未登録医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥9,098税込¥10,008
当日出荷
付属品単3アルカリ乾電池×2本、ロール紙×1巻適合本体HEM-705IT、HEM-1040、HEM-759P
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕付属品収納ケース測定範囲0~300mmHg質量(g)50電源単4乾電池×1個(付属)測定精度±3mmHg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法一般医療機器
ケンツメディコマイスコ水銀レス血圧計
水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じで操作はカンタン。電源ボタンを押して加圧するだけのシンプル操作。5分以上加圧しない状態で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。単3乾電池3コで約5000回の測定が可能。
質量(g)約680電源単3乾電池×3コ(付属)測定精度圧力/±3mmHg以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)目量2mmHg測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380121適合腕周(cm)27~40医薬品医療機器等法一般医療機器
バイタルナビ ナビス(アズワン)バイタルナビ 水銀フリー血圧計
水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。
電源単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売)質量(g)530(乾電池を除く)測定範囲(mmHg)20~300測定精度±3mmHg付属品ゴム球・カフ(ラテックスフリー)適合腕周(cm)22~32アズワン品番7-6245-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000021測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥9,490税込¥10,439
当日出荷
消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
材質(カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール付属品コネクタープラグ×2
ケンツメディコ上肢台 ARD-002
材質フレーム/アルミニウム、枕部/合皮・ウレタンスポンジ・木寸法(mm)(台部)160×70×55サイズ本体/250×70×220mm質量(g)480アズワン品番0-9632-01取付可能幅(mm)丸パイプ/~40、角パイプ/~50
1個
¥9,000税込¥9,900
翌々日出荷
アイゼンコーポレーションギヤフリーアネロイド血圧計 綿製カフ タイコス型
肌に優しい綿製のカフを使用した血圧計です。衝撃に強く耐久性に優れています。腕の太さに応じてゲージが移動できるループ付きです。
付属品ジッパーケース材質カフ:綿製(タイコス型)、ゴム袋・ゴム球:ラッテクス製、コントロールバルブ:真鍮、ジッパーケース:ビニールレザー測定範囲(mmHg)0~300サイズ(mm)(カフ)140×500医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021医薬品医療機器等法一般医療機器







![血圧計[タイコス767シリーズ] 7670-10 スタンド型 成人用(中)カフ付き ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25965458-220228-02.jpg)
![スタンド式アネロイド血圧計[加圧ポンプ・上肢台付き] No.542S ケンツメディコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41116066-220301-02.jpg)