スチールアングルのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
485件の「スチールアングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Lアングル 鉄」、「ダイソー」、「鉄材 アングル」などの商品も取り扱っております。
鉄アングル 光ランキング1位
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

L型アングル LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298税込4,728
当日出荷

JIS-304 HOTアングル NOMIZUランキング3位
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉄ユニクロアングル ハイロジックランキング4位
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

40x40x340mm カウンターアングル(スチール製) エスコランキング5位
1個
1,550税込1,705
翌日出荷

トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06ネオグレー
1本ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
1セット(2本)ほか
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)


溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質スチール(SPHC)幅(mm)40厚さ(mm)3.2長穴(mm)11×40
1箱(5本)
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
1個
669税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
99税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)