- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- ステンレスキャッチクリップのおすすめ人気ランキング
ステンレスキャッチクリップのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新116件の「ステンレスキャッチクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 木ネジ 皿」、「キャッチクリップ」、「クリップ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。材質SUS304
ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約157(16)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)100.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷
ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等締付力(N[kgf])約108(11)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)35.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499税込¥549
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャッチクリップ
南京錠で施錠できます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。
C-1007と取付けに互換性があります。
施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。
ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。
ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)47表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23660
1個
¥778税込¥856
当日出荷
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤表面仕上げバレル研磨材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
1個
¥619税込¥681
当日出荷
筐体のコーナーに取付けができます。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板表面仕上げバレル研磨鍵鍵穴なし
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代1mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21290
1個
¥1,474税込¥1,621
当日出荷