ステンレストランク取手のおすすめ人気ランキング

2026/03/22更新
100件の「ステンレストランク取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具箱 取っ手」、「両手鍋 取っ手」、「重量物取っ手」などの商品も取り扱っております。
ステンレス トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)ランキング1位
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解処理
1個
511税込562
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下ランキング2位
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)179仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
984税込1,082
当日出荷

トランク取手 ホシモトランキング3位
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスA 型トランク取手 ジョー・プリンス竹下ランキング4位
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トランク取手 栃木屋ランキング5位
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

シンプルなアーム式取手です。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質SPCC、SWRM質量(g)153.5部品名称ベース、ハンドル表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469税込516
当日出荷

用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
267税込294
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni質量(g)163許容荷重(N[kgf])98.1(10)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷

折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器材質軟鋼線材(SWRM)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個質量(g)121仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~4許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489税込538
当日出荷

A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
1個
1,020税込1,122
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)仕上電解研磨+黒色
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,479税込1,627
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手
用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])370{37.7}RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途機械部材の一部、取っ手として使用材質/仕上ステンレスSUS304質量(g)142参考使用荷重(kN)0.20
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])850[86.8]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷

取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)。(スプリング)SUS304/-。(シャフト)SUS/-。(ボール)SUJ/-垂直許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)24仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ許容荷重(N[kgf])60[6.1]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529税込582
当日出荷

1個
867税込954
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)