ステンレスポールのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
3,060件の「ステンレスポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステン ポール」、「ステンレス丸パイプ」、「ステンレスパイプ ブラケット」などの商品も取り扱っております。
オールステンレスパイプ モノタロウランキング1位
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ステンレスガードポール プレート式 カネタ商会ランキング2位
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるステンレスガードポールです。
用途屋内用材質SUS304プレート寸法(mm)250×250×t3.0取付ボルトM12プレート一体型プレート
1個
84,649税込93,114
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製) 片岡産業ランキング3位
1個
12,980税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オールステンレスパイプ モリ工業ランキング4位
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
1本
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オールステンレスパイプ モリ工業ランキング5位
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1台
8,498税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
359税込395
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5材質(ポール)厚鋼管42ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980税込28,578
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質SUS430ステンレス製ステンレス
1組(2本)
1,898税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1台
7,398税込8,138
当日出荷

ポストタイプの車止めです。
仕様埋込式シルバー高さ(mm)(地上高さ)850タイプ両フック付
1本
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)
1本
890税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プレート型の様に外にボルトが出ない為、引っかかって躓く事のなく見た目にもシンプルな設計のステンレスポールです。
用途屋内用材質SUS304プレートセパレートカップ取付ボルトM-8
1個
62,980税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
20,600税込22,660
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
1個
6,498税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)