- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- ステンレスラインマットのおすすめ人気ランキング
ステンレスラインマットのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新68件の「ステンレスラインマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雪 玄関 マット」、「金属 滑り止め」、「ジョイントスノコ」などの商品も取り扱っております。
色グレートラスコ品番802-0206高さ(mm)13質量(g)660奥行(mm)295
1枚
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。
用途屋外用玄関マット、泥落としマット材質硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ仕様泥抜き穴あり種別玄関マット厚さ(mm)25機能泥落とし設置場所屋外
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶたタイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目
油や水による足元のスリップ防止に効果を発揮する、つなげるタイプのすべり防止用マットです。マット表面に接着剤(エポキシ)で貼り付けられた硬質骨材(セラクロン)が靴底をしっかりととらえます。30cm角のマットをつなげるタイプなので、必要なサイズや形にすることができ、便利で経済的なマットです。
用途滑り止めマット、ジョイント式マット、作業現場などに厚さ(mm)約15寸法(mm)300×300色灰タイプジョイント式トラスコ品番276-7635材質塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB質量(g)約630関連資料(2.62MB)
1枚
¥2,298税込¥2,528
欠品中
CONDOR(山崎産業)ノンスリップマット メタルグリップ本駒
高耐久のスチール熔融亜鉛メッキを採用した、スパイク状の表面が足元をしっかりグリップ。
油や水によるスリップを軽減し、作業の安全性も高めます。
16分割のブロックで構成されているので、必要なサイズにカットし、設置場所に合わせた施工が可能です。
用途油や水などで滑りやすくなっている現場用ノンスリップマット。材質(金属)スチール熔融亜鉛メッキトラスコ品番441-4250種別本駒厚さ(mm)16.5寸法(mm)300×300材質(ベース)再生PVC質量(g/枚)約1200
1枚
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20材質硬メッキ鉄線、PET関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テラモトフリーラインマット
自由にジョイントやカットができるお手頃価格のマットです。
用途工場・事務所の出入り口、落とし込みマットとして。材質特殊ポリエチレン長さ(mm)300幅(mm)150厚さ(mm)12質量(g)195関連資料(2.62MB)
ステンレスグレーチング。玄関マットTBタイプ(フォーミング)です。
仕様種類:オープンエンド材質SUS304ピッチ(mm)15(スキマ7)
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。種別ノンスリップマット色ブラック材質天然ゴム厚さ(mm)22穴径(Φmm)約25
色グレートラスコ品番802-0212高さ(mm)12質量(g)115奥行(mm)150
1枚
¥259税込¥285
5日以内出荷
ステンレスグレーチング。玄関マットTBタイプ(フォーミング)です。
材質SUS304タイプオープンエンドピッチ(mm)13(スキマ5)荷重(t)歩道用
太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ
耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
厚さ(mm)約32色ブルー・グリーンの混色種別玄関マット材質(ブラシ部)再生PET100%材質(フレーム)スチール
ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類みぞぶた材質ステンレス(SUS304)電解研磨長さ(mm)994高さ(mm)15ピッチ細目ピッチ(mm)15
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)厚さ(mm)8規格防炎認定商品
本駒を分割したデザインなので、マットに圧力がかかっても伸縮を吸収でき変形を防ぎます。マットに厚みがあり土砂やゴミも落ちやすく衛生的です。
用途水きりスノコ。幅×長さ(mm)300×300厚さ(mm)25質量(g)440
現場事務所の出入口に最適。
ゴム製による強いグリップ。
四面スロープで段差解消。
現場事務所出入時の泥落とし、雪落としに。
ゴム製のため、粗路面でもご使用いただけます。
質量(kg)3.5色ブラック規格11t×610×910
1枚
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。材質PVC(塩化ビニール)厚さ(mm)10種別玄関マット耐熱温度(℃)60
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット厚さ(mm)約6材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム種別玄関マット規格防炎認定商品機能吸水、除塵、防炎、滑り止め、洗濯可材質(裏)ニトリルゴム設置場所屋内・屋外兼用滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能
排水性の優れたゴム製マットです
スキー場の通路等での地面保護に効果的です
ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です
はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです材質天然ゴム色ブラックトラスコ品番802-1106長さ(mm)745幅(mm)495厚さ(mm)23質量(kg)5穴径(Φmm)泥抜き穴:25アズワン品番2-9875-01
1枚
¥6,698税込¥7,368
当日出荷