- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ステンレスリングキャッチのおすすめ人気ランキング
ステンレスリングキャッチのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新97件の「ステンレスリングキャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン つなぎ」、「チェーン 留め具」、「タイヤチェーン 延長」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
ステンレス製のナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。
材質ステンレス
材質ステンレス種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)種類リングキャッチ
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
アイアイステンレスリングキャッチ
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ呼び径3寸法L1(mm)28使用荷重(kg)40呼び3寸法S(mm)4寸法B2(mm)7
1個
¥449税込¥494
3日以内出荷
ひめじやステンレス リングキャッチ
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)33種類リングキャッチ使用荷重(kg)150
1個
¥689税込¥758
当日出荷
材質スチール質量(g)160種類カラビナ寸法L(mm)110寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)19寸法w(mm)55アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。