- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ステンレス建築金物のおすすめ人気ランキング
ステンレス建築金物のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新123件の「ステンレス建築金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金物 ステンレス」、「ステンレス アングル ブラケット」、「建築金物 柱」などの商品も取り扱っております。
板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
材質ステンレス
八幡ねじステンレス 幅広 内折
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)(皿)4.2-8仕上ヘアーライン
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0寸法W(mm)19寸法L2(mm)28穴径(Φmm)6.5穴ピッチ(mm)25材質ステンレス(SUS304)
八幡ねじステンレス 幅広金折リブ付き
材質はステンレスで錆びに強いです。リブが付いているため、薄くても丈夫です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応板厚(mm)1.8穴数6
1個
¥2,510税込¥2,761
翌日出荷
材質SUS304板厚(mm)5加工片面皿くり加工仕上ヘアライン締付可能ねじ目安(mm)4.5×30板幅(mm)30棚受け金具L型棚受け
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS)板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2寸法C(mm)37穴径(Φmm)3.6材質ステンレス
補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス穴径(Φmm)(丸穴)5、ボルト穴:10穴数(丸穴)3、ボルト穴:1厚さ(mm)1.8
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2仕上ヘアーライン
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)4.5仕上ヘアライン
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)20寸法B(mm)20厚さ(mm)2穴径(Φmm)4材質ステンレス
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
材質SUS304幅(mm)15表面処理ヘアライン
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30